DANCOP Rammschutz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anfahrschutz• Von hoher Qualität
Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen.
Energieabsorption über Luftkammern.
Höhe 450 mm.
• Zuverlässig und flexibel
Signalfarbe gelb, mit reflektierender Folie.
Beliebig erweiterbar.
• Einfache und schnelle Montage
Mit Klettband.
DANCOP
Ständer-/Stützenschutz mit Aussparung 80mm Gurt
ERIKS Artikelnr. 12328754
Katalog Artikelnr 1: 3010.5743 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Ständer-/Stützenschutz mit Aussparung 90mm Gurt
ERIKS Artikelnr. 12328755
Katalog Artikelnr 1: 3010.5744 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Ständer-/Stützenschutz mit Aussparung 100mm Gurt
ERIKS Artikelnr. 12328756
Katalog Artikelnr 1: 3010.5745 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |