DANCOP Warn- und Schutzprofile Typ D
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Warn- und Schutzprofil, 1-m-Stück, Ausführung (gelb-schwarz)• Warn- und Schutzprofile für den Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
• Strapazierfähig und beständig
Auf Brandsicherheit getestet nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C.
Auf individuelle Längen zuschneidbar.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
• Standardfarbe
gelb/schwarzgelb/schwarz
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.
DANCOP
Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm gelb/schwarz
ERIKS Artikelnr. 12328714
Katalog Artikelnr 1: 8503329748 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Warn- und Schutzprofil Typ D 5000mm gelb/schwarz
ERIKS Artikelnr. 12328723
Katalog Artikelnr 1: 8503329749 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Warn- und Schutzprofil Typ D laufender Meter gelb/schwarz
ERIKS Artikelnr. 12328731
Katalog Artikelnr 1: 8503329750 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |