Leichte Rollenbahn Serie 25200 mit Kunststoff-Tragrollen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Leichtrollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnlänge 1 m• Stückguttransport
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
• Tragfähigkeit
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen und höhere Bahnbelastung auf Anfrage.
Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50x2,8 mm Wanddicke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
* Bahnlängen bei Teilung 75 mm = 975 mm bzw. 1950 mm
Leichte Rollenbahn Überstand 100 gerade 1m B 300mm Kunststoff
ERIKS Artikelnr. 23863670
Katalog Artikelnr 1: 3020.8402 |
Preis (pro Stück):
226,37 €
|
||
Leichte Rollenbahn Überstand 75 gerade 1m B 500mm Kunststoff
ERIKS Artikelnr. 23863695
Katalog Artikelnr 1: 3020.8427 |
Preis (pro Stück):
296,63 €
|