Tragrollen-Ständer, Serie 90000, mit gefederter Achse
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Tragrollen-Standardvariante, Serie 90000, Einbaulänge 200 mm• Angetriebene Rollenbahnen und konische Tragrollen sowie spezielle Ausführungen mit rostfreien Stahl-Lagern sind auf Anfrage lieferbar
• Tragrollen der Serie 90000 können in beinahe allen erforderlichen Längen hergestellt werden
Tragrollen-Standardvarianten
Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verlangte Bestelldaten:
• Einbaulänge EL (Innenmaß zwischen dem Rahmen)
• Rollendurchmesser Ø D
• Rollenmaterial
• Achsdurchmesserr Ø d und Achsausführung
• Verlangte Tragfähigkeit
IG 8 Innengewinde Ø 12 mm IG M8
IG 12 Innengewinde Ø 20 mm IG M12
FA = Federachse
* Die Tragfähigkeit ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.
Tragfähigkeit bis 20 kg
Schwerkraftsrolle mit Kunststoff-Rollenboden für Rollenbahnen,
Durchlaufmagazine und überall, wo Leichtförderrollen bewegt werden.
Rollenmantel aus Kunststoff, kugelgelagert, sehr leichtgängig.
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 300mm
ERIKS Artikelnr. 11824412
Katalog Artikelnr 1: 3020.9178 |
Preis (pro Stück):
21,30 €
|
||
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 400mm
ERIKS Artikelnr. 11824413
Katalog Artikelnr 1: 3020.9179 |
Preis (pro Stück):
23,00 €
|
||
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 600mm
ERIKS Artikelnr. 11824415
Katalog Artikelnr 1: 3020.9181 |
Preis (pro Stück):
26,43 €
|
||
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 500mm
ERIKS Artikelnr. 11824414
Katalog Artikelnr 1: 3020.9180 |
Preis (pro Stück):
24,72 €
|
||
Tragrolle Serie 9240 SV 40x1.5 SV 400mm
ERIKS Artikelnr. 11824407
Katalog Artikelnr 1: 3020.9173 |
Preis (pro Stück):
21,83 €
|
||
Tragrolle Serie 9131 SB 30x1.8 KU 400mm
ERIKS Artikelnr. 11824394
Katalog Artikelnr 1: 3020.9160 |
Preis (pro Stück):
16,63 €
|