FETRA C + C Wagen (Cash und Carry), 75% Stellraum-Einsparung durch ineinander schiebende Wagen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zum Beispiel: Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche: rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung. Gesamtbreite: 650 mm.
FETRA
C+C-Wagen 2960 - 75% Stellraum-Einsparung
ERIKS Artikelnr. 23480190
Katalog Artikelnr 1: 2960 |
Preis (pro Stück):
342,09 €
|
||
FETRA
C+C-Wagen 2962 - 75% Stellraum-Einsparung
ERIKS Artikelnr. 23480192
Katalog Artikelnr 1: 2962 |
Preis (pro Stück):
379,21 €
|