FETRA Etagenroller
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zum Beispiel: Etagen-Roller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, bündig. Lichter Etagenabstand 390 mm, Gesamthöhe 960 mm. Mit Rohrschiebebügel. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.
FETRA
Etagenroller -2 Etagen bündig- - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, bündig im Rahmen
ERIKS Artikelnr. 23479742
Katalog Artikelnr 1: 13550 |
Preis (pro Stück):
258,83 €
|
||
FETRA
Etagenroller mit Rohrschiebebügel - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, bündig, mit Rohrschiebebügel
ERIKS Artikelnr. 23479743
Katalog Artikelnr 1: 135500 |
Preis (pro Stück):
291,93 €
|