BRADY B30 Series, Vinyl-Endlosetiketten Innen- und Außenbereich
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Materialtyp: Vinyl
Brady-Materialnummer: B-595 Vinylmaterial haftet an Produkten mit niedriger Oberflächenenergie wie PVC-Rohren, blasgeformten Materialien, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recyceltem Kunststoff. Das Material B-595 haftet auch hervorragend auf rauen Oberflächen wie gestrichenen Betonwänden, unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, rauen Rohren und papierummantelten Rohren.
Eigenschaften des Etiketts: Aggressiver Klebstoff, langlebig im Freien, extreme Umgebungen, permanenter Klebstoff
Anwendung: Komponenten- und Ausrüstungsetiketten, elektrische Identifikationsetiketten, Laboretiketten, Lean- und 5S-Etiketten, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Logistikkennzeichnung, Standortkennzeichnung, Bodenkennzeichnung
Ausführung: Glänzend
Druckerkompatibilität: BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BradyPrinter i5300 Industrieller Etikettendrucker, i3300, S3000, S3100
BRADY
B30 Series, Vinyl-Endlosetiketten Innen- und Außenbereich 76.20mmx30.48m Weiß
ERIKS Artikelnr. 12404932
Katalog Artikelnr 1: 142028 |
Preis (pro Stück):
372,32 €
|
||
BRADY
B30 Series, Vinyl-Endlosetiketten Innen- und Außenbereich 12.70mmx30m Weiss
ERIKS Artikelnr. 12993178
Katalog Artikelnr 1: 120920 |
Preis (pro pro Box):
69,78 €
|