FORMAT FIX Steckregal (Basisregal), 2000x1000x... komplett mit 4 Fachböden
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Steckregalsystem-Set, Grundregal, verzinkt, Tiefe 400 mm
• Steckregalsystem mit vormontiertem Rahmen
Oberfläche sendzimirverzinkt.
Mit 4 MultiPlus-Fachböden mit einer Belastbarkeit von 150 kg, in der Höhe verstellbar für ein Raster von 25 mm.
• Vollständig in Folie gewickelt
Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten inkl. Zubehören.
FORMAT
Steckregal Anbau 200x100x60cm
ERIKS Artikelnr. 12970672
Katalog Artikelnr 1: 3049.3537 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FORMAT
Steckregal Basis 200x100x50cm
ERIKS Artikelnr. 12970674
Katalog Artikelnr 1: 3049.3533 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FORMAT
Steckregal Basis 200x100x60cm
ERIKS Artikelnr. 12970675
Katalog Artikelnr 1: 3049.3536 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500mm VE 2
ERIKS Artikelnr. 12970677
Katalog Artikelnr 1: 3049.3535 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 600mm VE 2
ERIKS Artikelnr. 12970676
Katalog Artikelnr 1: 3049.3538 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |