PRESSOL Dieselpumpenset 12V/24V-35 l/min
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Elektrische Dieselpumpe MOBIFIxx, 35 l/min• Selbstansaugende Elektropumpe
Elektropumpe – Drehschieberpumpe.
PRESSOL-Heberschutz nach WHG § 19 – ständig wirksam. Integrierter Bypass, eingestellt auf 1,6 bar.
Ein-/Ausschalter und 3 m Elektrokabel mit Batterieklemmen.
• Mit 4 m Abgabeschlauch G 1" a
• Geeignet für Diesel und Heizöl
Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung.
Werkstoff: Pumpgehäuse ALU, Pumpwerk GG und PAI.
• Technische Daten
Schutzart: IP 54
Sicherung: 25 A
Anlaufzeit: Dauerbetrieb 100 %.
Medientemperatur: –-25 °C bis +40 °C.
Anschluss saugseitig/druckseitig: G 1" .
Pumpendruck: 1,6 bar.
Förderhöhe: max. 4 m.
• Pumpleistung (gemessen mit Diesel bei Zimmertemperatur)
Bei freiem Ablauf: 35 l/min
Mit 4 m Schlauch / Automatik-Zapfpistole: 32 l/min
Mit zusätzlichem mechanischem Zähler: 30 l/min
PRESSOL
Dieselpumpenset MOBIFIxxE 24V 35l/min
ERIKS Artikelnr. 11598467
Katalog Artikelnr 1: 23 006 824 Katalog Artikelnr 2: 23 006 824 |
Preis (pro Stück):
364,05 €
|
||
PRESSOL
Dieselpumpenset MOBIFIxxE 12V 35l/min
ERIKS Artikelnr. 11598466
Katalog Artikelnr 1: 23 006 Katalog Artikelnr 2: 23 006 |
Preis (pro Stück):
364,05 €
|