PRESSOL Kunststoff-Trichter mit fester Tülle hohem Rand als Überlaufschutz und austauschbarem Sieb
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kunststofftrichter mit Feinsieb
Ausführung: Aus öl- und säurebeständigem Polyethylen, bruchsicher, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.
PRESSOL
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 200mm 2,9l
ERIKS Artikelnr. 23167015
Katalog Artikelnr 1: 95700200 Katalog Artikelnr 2: 02 366 |
Preis (pro Stück):
6,69 €
|
||
PRESSOL
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 250mm 3,2l
ERIKS Artikelnr. 23429782
Katalog Artikelnr 1: 95700250 Katalog Artikelnr 2: 02 367 |
Preis (pro Stück):
8,70 €
|