ProductPage

CP Doppel-Garderobenschrank H1850xT500mm mit 150mm hohen Standfüßen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau
•    Langlebige Stahlblechkonstruktion
Schrank mit 2 Fächern übereinander.
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, in Drehbolzen gelagert, oben und unten mit je 1 Lochrosette und 1 eingestanztem Etikettenrahmen.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Abteilbreite 400 mm, auf für Motorradhelme geeignet.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Böden und Fächer meist in der Korpusfarbe.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.
Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Farbe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Garderobenschrank 2x2 Fächer 1800x610x500 Füße grau/blau CP Garderobenschrank 2x2 Fächer 1800x610x500 Füße grau/blau ERIKS Artikelnr. 11824207

Katalog Artikelnr 1: 8503059708

 
Preis (pro Stück):
457,06 €
Garderobenschrank 2x2 Fächer 1800x610x500 Füße g/g CP Garderobenschrank 2x2 Fächer 1800x610x500 Füße g/g ERIKS Artikelnr. 11605714

Katalog Artikelnr 1: 8502517006

 
Preis (pro Stück):
457,06 €
Garderobenschrank 3x2 Fächer 1800x900x500 Füße grau/blau CP Garderobenschrank 3x2 Fächer 1800x900x500 Füße grau/blau ERIKS Artikelnr. 11824208

Katalog Artikelnr 1: 8503059709

 
Preis (pro Stück):
636,92 €
Garderobenschrank 3x2 Fächer 1850x900x500mm 7035/7035 CP Garderobenschrank 3x2 Fächer 1850x900x500mm 7035/7035 ERIKS Artikelnr. 11605715

Katalog Artikelnr 1: 8502517007

 
Preis (pro Stück):
636,92 €
Garderobenschrank 4x2 Fächer Füße 7035/7035 B1190mm CP Garderobenschrank 4x2 Fächer Füße 7035/7035 B1190mm ERIKS Artikelnr. 12327787

Katalog Artikelnr 1: 3095.1490

 
Preis (pro Stück):
1.000,27 €
Garderobenschrank 4x2compartimenten B1190 Füße 7035/5012 CP Garderobenschrank 4x2compartimenten B1190 Füße 7035/5012 ERIKS Artikelnr. 12327788

Katalog Artikelnr 1: 3095.1492

 
Preis (pro Stück):
1.000,27 €
Breite (mm)
Höhe (mm): 1850
Tiefe (mm): 500
Farbe
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)