FORMAT Garderobenschrank mit Stützfüßen, RAL 7035/5012
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Garderobenschrank, Korpus RAL 7035, Front RAL 5012• Universell einsetzbar und funktional
Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung.
Glatte Fachböden, leicht zu reinigen.
Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken pro Abteil.
Abteilbreite: 300 mm.
• Stabile Stahlblechkonstruktion
Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Türanschlag rechts.
Wahlweise mit Füßen aus schwarzem Kunststoff oder Sockel aus Stahlblech, jeweils 100 mm hoch.
Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Alternativ: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Lieferung ohne Dekoration.
Ausführung: Garderobenschrank mit Füßen
FORMAT
Garderobenschrank 2 Fächer 1800x610x500mm grau/blau
ERIKS Artikelnr. 11824003
Katalog Artikelnr 1: 3038.0000 |
Preis (pro Stück):
327,03 €
|
||
FORMAT
Garderobenschrank 3 Fächer 1800x900x500mm grau/blau
ERIKS Artikelnr. 11824004
Katalog Artikelnr 1: 3038.0002 |
Preis (pro Stück):
452,10 €
|