FORMAT Stahlblechkoffer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Stahlblechkoffer
• Solide Ausführung
Hochwertiges Vollblech, vollständig hammerschlag-lackiert (Farbe blau), spritzwasserdicht und wetterbeständig, Innenverkleidung aus speziellem Hartfasermaterial.
• Ideal zum täglichen Gebrauch
Einfacher Transport durch die besonders großen Tragegriffe an beiden Seiten.
• Herausnehmbarer Einsatz
Strukturierte Verteilung Einsatz für Kleinteile.
• Zeichnungsfach
Im Deckel integriert, perforiert.
• Verfügbares Zubehör
Vorhangschloss, bitte gesondert bestellen.
FORMAT
Stahlblechkoffer B690xT360xH312mm ca. 59 L Volumen
ERIKS Artikelnr. 23194794
Katalog Artikelnr 1: 73600005 Katalog Artikelnr 2: 73600005 |
Preis (pro Stück):
294,87 €
|
||
FORMAT
Stahlblechkoffer B833xT440xH343mm ca. 99 L Volumen
ERIKS Artikelnr. 23194795
Katalog Artikelnr 1: 73600010 Katalog Artikelnr 2: 73600010 |
Preis (pro Stück):
364,61 €
|
||
FORMAT
Stahlblechkoffer B910xT532xH432mm ca. 172 L Volumen
ERIKS Artikelnr. 23194796
Katalog Artikelnr 1: 73600015 Katalog Artikelnr 2: 73600015 |
Preis (pro Stück):
427,25 €
|