|
FORMAT
Höhenverstellgerät mechanisch für Schraubstock 120mm
ERIKS Artikelnr. 23140205
Katalog Artikelnr 1: 50320120
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "height adjuster mechanical for vice 120mm",
"item_id": "gr0000000679560",
"material_number": "23140205",
"price": "319.22",
"item_brand": "format",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"bench vices",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002199_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "height adjuster mechanical for vice 120mm",
"item_id": "gr0000000679560",
"material_number": "23140205",
"price": "319.22",
"item_brand": "format",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"bench vices",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002199_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Höhenverstellgerät mechanisch für Schraubstock 140mm
ERIKS Artikelnr. 23140206
Katalog Artikelnr 1: 50320140
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "height adjuster mechanical for vice 140mm",
"item_id": "gr0000000711143",
"material_number": "23140206",
"price": "319.22",
"item_brand": "format",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"bench vices",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002199_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "height adjuster mechanical for vice 140mm",
"item_id": "gr0000000711143",
"material_number": "23140206",
"price": "319.22",
"item_brand": "format",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"bench vices",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec002199_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|