BAUER Abfallbehälter mit aufklappbarem Boden und konusförmigen Wänden, lackiert/verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Klappbodenbehälter (konischer Behälter), RAL 2000
• Stabile Stahlbauweise
Mit umlaufendem Randprofil für das Aufnehmen per Gabelstapler oder Kran.
Einfahrhöhe 100 mm, kann mit Hubwagen versetzt werden.
• Konusförmiger Behälter – kann ineinander gestapelt werden
Ideal zum Auffangen, Lagern und Umfüllen von wiederverwertbarem Material.
• Einfaches Be- und Entladen
Durch den Bowdenzug kann die Bodenklappe einfach vom Fahrersitz des Staplers aus entriegelt werden.
Die Bodenklappe wird beim Absetzen automatisch geschlossen, Öffnungswinkel 90°.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
• Oberfläche
Nach Wahl lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Räder können optional bestellt werden.
BAUER
Klappbodenbehälter BKB 500 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965757
Katalog Artikelnr 1: 3091.1281 |
Preis (pro Stück):
958,04 €
|
||
BAUER
Klappbodenbehälter BKB 700 verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12965761
Katalog Artikelnr 1: 3091.1285 |
Preis (pro Stück):
1.205,59 €
|
||
BAUER
Klappbodenbehälter BKB 1000 lackiert
ERIKS Artikelnr. 12965759
Katalog Artikelnr 1: 3091.1283 |
Preis (pro Stück):
1.085,31 €
|
||
BAUER
Klappbodenbehälter BKB 1000 verzinkt
ERIKS Artikelnr. 12965762
Katalog Artikelnr 1: 3091.1286 |
Preis (pro Stück):
1.292,31 €
|
||
BAUER
Deckel verzinkt für Klappbodenbehälter BKB700
ERIKS Artikelnr. 12965764
Katalog Artikelnr 1: 3091.1288 |
Preis (pro Stück):
244,76 €
|