ASECOS Dosierkanne aus Edelstahl
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Dosierkanne, Edelstahl• Für entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401.
Dichtungen aus PTFE.
Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl.
Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder.
• Mit Belüftung und Überdruckventil
Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung.
Feindosierer nach allen Seiten drehbar.
• Für den innerbetrieblichen Gebrauch
Ideale Laborgebrauchsgefäße.
Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten.
Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen.
ASECOS
Dosierkanne Edelstahl 1l
ERIKS Artikelnr. 11597989
Katalog Artikelnr 1: 3010.8282 |
Preis (pro Stück):
237,93 €
|
||
ASECOS
Dosierkanne Edelstahl 2,5l
ERIKS Artikelnr. 11594159
Katalog Artikelnr 1: 3010.8283 |
Preis (pro Stück):
264,12 €
|
||
ASECOS
Dosierkanne Edelstahl 5l
ERIKS Artikelnr. 11594160
Katalog Artikelnr 1: 3010.8284 |
Preis (pro Stück):
306,01 €
|