ASECOS Edelstahl-Kanister
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Dosierkanister, Edelstahl• Für entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401.
Dichtungen aus PTFE.
Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl.
Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder.
• Mit Belüftung und Überdruckventil
Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung.
Feindosierer nach allen Seiten drehbar.
• Für den innerbetrieblichen Gebrauch
Ideale Laborgebrauchsgefäße.
Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.
Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten.
Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen.
ASECOS
Dosierkanister Edelstahl 5l
ERIKS Artikelnr. 11823497
Katalog Artikelnr 1: 3010.8285 |
Preis (pro Stück):
335,44 €
|
||
ASECOS
Dosierkanister Edelstahl 10l
ERIKS Artikelnr. 11823498
Katalog Artikelnr 1: 3010.8286 |
Preis (pro Stück):
401,96 €
|
||
ASECOS
Dosierkanister Edelstahl 20l
ERIKS Artikelnr. 11799492
Katalog Artikelnr 1: 3010.8287 |
Preis (pro Stück):
525,78 €
|