ASECOS Sicherheitsschrank Q-Pegasus, 1953x1193x615 mm
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/asecos.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90, Schrankbreite 893 oder 1193 mm• Robuste Ausführung
Korpus: äußerst stabil und maximal verwindungssteif in RAL 7016 anthrazitgrau, Türen: standardmäßig RAL 1004 sicherheitsgelb oder 6 weiteren Farben auf Anfrage, inkl. schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
• Komfortable Bedienung
Leichtgängige Türen mit Einhandbedienung und integrierter Festellanlage.
Automatische Türschließung nach 60 Sekunden.
Vor der Schließung erfolgt ein akustisches und optisches Warnsignal. Offenstehende Türen schließen im Brandfall selbstständig.
• Flexible Inneneinrichtung
Höhenverstellbare Fachböden (Rastermaß 32 mm) oder Vollauszüge zur optimalen Kleingebindelagerung.
• Leichtes Aufstellen
Bodenunebenheitenausgleichende Justierhilfen und Untersockel für einen Transport ohne Palette.
• Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
Brandschutzprüfung nach DIN EN 14470-1 (Typ 90), GS-Zeichen.
Hinweis: Gefahrgutklassen gelten nur bedingt!
Wichtig ! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.
Farbe silber: gemäß RAL 9006.
![]() |
ASECOS
Schrank Q-Pegasus 1955x1200x615 3 Fachböden
ERIKS Artikelnr. 12974946
Katalog Artikelnr 1: 3010.8689 |
Preis (pro Stück):
4.754,21 €
|
|
![]() |
ASECOS
Schrank Q-Pegasus 1955x1200x615 4 Schubladen
ERIKS Artikelnr. 12974947
Katalog Artikelnr 1: 3010.8690 |
Preis (pro Stück):
5.868,08 €
|