ProductPage

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS EN 1514-2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm: EN 1514-2
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (61 der 61 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 11126906
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002662
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002714
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002664
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN20 28x34x47x72 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN20 28x34x47x72 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002710
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002666
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002716
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002668
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002712
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 50x56x68x92 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr. 10002670
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
Norm: EN 1514-2
Material Innenring: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff: Grafit 98%
Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich (°C): von -60 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Geeignet für Druckstufen
Max. Betriebsdruck (bar)
Norm Flansch: EN 1092-1 RF
Filter löschen (61 der 61 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster