ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Produktübersicht

Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbestandig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformitat- SIP/ CIP fahig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest

Typ: Reversed lip
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Dichtlippen Material
Höhe der Abdichtung
Zulassung/Konformität
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 35x50x8 GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 35x50x8 ERIKS Artikelnr. 13559307
 
Preis (pro Stück):
114,64 €
PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 70x90x10 GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 70x90x10 ERIKS Artikelnr. 12479213
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon White 70x90x10 GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon White 70x90x10 ERIKS Artikelnr. 12406906
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: Reversed lip
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Dichtlippen Material
Höhe der Abdichtung
Zulassung/Konformität
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)