DepartmentPage

Hydraulik- und Pneumatikdichtungen (129 Produkte umfassen 2704 Artikel)


Hydraulische und pneumatische Dichtungen

Damit Ihre Hydraulik- und Pneumatikzylinder optimal funktionieren, ist es wichtig, die richtigen Dichtungen zu verwenden. Dadurch wird verhindert, dass Öl in Ihre Anwendung gelangt, und wird die Lebensdauer der Anlage verlängert. Bei uns finden Sie Schmutzabstreifer, Bonded Seals, Kolbendichtungen, Stangendichtungen, Führungen und Radialdichtungen.

Schmutzabstreifer

Hydraulikzylinder Mit einem Schmutzabstreifer oder kurz Abstreifer schützen Sie einen Hydraulikzylinder vor Verschmutzung von außen. Dadurch wird sichergestellt, dass die dahinter liegenden Bauteile wie Führungen und Stangendichtungen sauber bleiben und Verschleiß und Beschädigungen vermieden werden. Diese Abstreifer sind in verschiedenen einfach- oder doppeltwirkenden Ausführungen sowie in verschiedenen metrischen Größen erhältlich. Daneben haben Sie die Auswahl aus unterschiedlichen Werkstoffen, wie NBR, FKM, Polyurethan, PTFE sowie Kautschukgewebe und MES.

Bonded Seals

Mit einer Bonded Seal oder einem Multiseal können Sie in verschiedenen Industriezweigen statische Schraubenköpfe, Schraubverbindungen, Flanschverbindungen und Muttern abdichten. Diese Dichtungen sind besonders für Anwendungen mit hohen Drücken geeignet. Wenn Sie eine Bonded Seal für Ihre Anwendung kaufen möchten, ist es wichtig, die Form, die Abmessungen und die Werkstoffe zu berücksichtigen, die Sie benötigen. In unserem Sortiment finden Sie Verbunddichtringe ohne und mit Zentrierring. Die Normierung Ihrer Bonded Seal ist immer die gleiche wie die des Bolzens, der Schraube, des Flansches oder der Mutter, die Sie abdichten wollen. Außerdem bestehen diese Produkte stets aus einem Innenring aus einem Elastomer (FKM oder NBR) und einem Außenring aus Metall (Edelstahl oder Baustahl). Hier sind alle Kombinationen möglich.

Kolbendichtungen

Kolbendichtungen sorgen dafür, dass der Druck in Ihrem Pneumatik- oder Hydraulikzylinder hoch bleibt, damit sich der Kolben bewegen kann. Darüber hinaus verhindert dieses Produkt das Auslaufen des Öls. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungen. Welche Größe Sie benötigen, hängt von den Abmessungen des Hydraulikkolbens ab. Als Werkstoffe für diese Hydraulikdichtungen sind NBR, FKM, Polyurethan, PTFE und Kautschukgewebe erhältlich.

Stangendichtungen

Eine Stangendichtung wird zur Abdichtung der Stange eines Hydraulikzylinders verwendet. Beim Kauf dieser Dichtung ist es wichtig, die Form und die metrischen Abmessungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen. Diese Dichtungen für die Hydraulik sind in NBR und FKM erhältlich. NBR kann in Standardsystemen eingesetzt werden; FKM wird verwendet, wenn hohe Temperaturen im Spiel sind.

Führungen

Auch Führungen sind für Ihren Hydraulikzylinder notwendig. Dadurch wird ein metallischer Kontakt in Ihrer Anwendung verhindert. Wenn Sie keine Führung verwenden, können die Werkstoffe zerkratzt werden und Schäden verursachen. Eine Führung sorgt außerdem dafür, dass der Kolben und die Stange sauber zentriert bleiben. Unsere Führungen sind als vorgeformte Ringe erhältlich oder können aus einem Streifen aus POM, PTFE oder Kautschukgewebe hergestellt werden.

Rotierende (Radial-)Dichtungen

Wenn sich Ihr Hydraulikzylinder langsam dreht oder schwenkt, empfiehlt sich die Verwendung von Rotationsdichtungen. Diese Hydraulikdichtungen wurden speziell für Anlagen mit extrem hohen Drücken entwickelt. Sie sind in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen metrischen Abmessungen erhältlich. Die Rotationsdichtungen bestehen aus PTFE und Kautschuk (NBR) oder einem Kautschukgewebe.

Hydraulische und pneumatische Dichtungen bei ERIKS bestellen

Welche hydraulischen und pneumatischen Dichtungen sind bei ERIKS erhältlich?

Bei ERIKS finden Sie alle Dichtungen für Hydraulik und Pneumatik, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. In unserem Webshop finden Sie Schmutzabstreifer, Bonded Seals, Kolbendichtungen, Stangendichtungen, Führungen und rotierende (Radial-)Dichtungen.

Wie hoch ist der Preis der Hydraulik- und Pneumatikdichtungen von ERIKS?

Die Preise für unsere Dichtungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Hydraulik- und Pneumatikdichtungen von ERIKS?

Die Lieferzeit für eine bestimmte Dichtung ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann eine geeignete Alternative. Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Wählen Sie ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
  • Profitieren Sie von unseren Schnelllieferlösungen, wie dem SealXpress.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgefertigte Dichtungen für die Hydraulik und Pneumatik bestellen?

Suchen Sie eine Dichtung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.