DepartmentPage

Gummiformteile (71 Produkte umfassen 834 Artikel)


Gummiformteile

ERIKS führt ein umfangreiches Sortiment an Gummiformteilen. Dort finden Sie Schutzkappen und Schutzstopfen, Tür- und Apparatepuffer, Durchführungstüllen und Kabeltüllen, Kugeln, Membranen, Handgriffe, Bälge und Saugnäpfe.

Schutzkappen und Schutzstopfen

Schutzkappen und Schutzstopfen dienen zum Abdecken der Enden einer Stange oder eines Stabes. Damit schützen Sie die Umgebung Ihrer Anwendung.

Tür- und Apparatepuffer

Mit Türpuffern lässt sich die Schließkraft einer Tür oder eines Deckels dämpfen. Ein Apparatepuffer hat die gleiche Schutzfunktion, wird aber unter eine Maschine gestellt. Auf diese Weise verhindern Sie Schäden und verlängern die Lebensdauer Ihrer Anwendung.

Durchführungstüllen und Kabeltüllen

Mit Durchführungstüllen und Kabeltüllen schützen Sie Ihre Kabel und Schläuche vor Beschädigungen durch scharfe Kanten. Membrantüllen dichten Öffnungen in Ihrer Anwendung ab.

Kugeln

Schwammgummikugeln dienen zur Reinigung der Rohre in Ihrer Anwendung. Ventilkugeln stellen in einem Ventil sicher, dass das Medium in eine Richtung fließt. Ventilkugeln mit einem Metallkern sind die schwersten Ausführungen.

Membranen

Membranen werden normalerweise als Teil eines Membranventils oder Stellantriebs gekauft. Ist die Membran in Ihrer Anwendung gebrochen? Dann finden Sie bei ERIKS hochwertigen Ersatz.

Handgriffe

In unserem Sortiment finden Sie Handgriffe für Maschinen in verschiedenen Formen. Man kann sie irgendwo einsetzen, über einen Griff stülpen, an etwas anschrauben und so weiter.

Bälge

Gummibälge dienen als Abschirmung von Hydraulikzylindern. Sie schützen Ihre Anwendung vor Staub von außen. So lässt sich die Lebensdauer mit diesem Faltenbalg verlängern. Die meisten Bälge für Maschinen sind aus CR (Neopren) gefertigt. Beim Kauf eines Balgs ist es wichtig, die Länge und den Durchmesser des Anschlusses am Produkt zu berücksichtigen.

Saugnäpfe

Saugnäpfe sind ideal zum Aufhängen oder Bewegen von Teile in Ihrer Anwendung. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

Gummiformteile bei ERIKS bestellen

Wie hoch ist der Preis der Gummiformteile von ERIKS?

Die Preise für spezifische Gummiformteile finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Gummiformteile von ERIKS?

Die Lieferzeit für ein bestimmtes Gummiformteil ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Teil schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.


Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete Gummiformteile bestellen?

Suchen Sie ein Gummiformteil in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie ein Gummiformteil für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.