ProductPage

THOMAS & BETTS Kabelbinder Twist-tail schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material
Werkstoffqualität: PA 6.6
Farbe: Schwarz
Breite des Bandes (mm): 4.7
Bandlänge (mm)
Max. Bündeldurchmesser (mm): 265
Zugfestigkeit (N): 1471
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Twist Tail 358x4,7 zwart THOMAS & BETTS Twist Tail 358x4,7 zwart ERIKS Artikelnr. 12156989

Katalog Artikelnr 1: TT-14-30-0-L-EU

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Twist Tail 181x4,7 schwarz THOMAS & BETTS Twist Tail 181x4,7 schwarz ERIKS Artikelnr. 12156985

Katalog Artikelnr 1: TT-7-30-0-L-EU

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Material
Werkstoffqualität: PA 6.6
Farbe: Schwarz
Breite des Bandes (mm): 4.7
Bandlänge (mm)
Max. Bündeldurchmesser (mm): 265
Zugfestigkeit (N): 1471
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)