ProductPage

FISCHER Kabelbinder UBN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kunststoff
Werkstoffqualität: PA 6.6
Farbe: Schwarz
Breite des Bandes (mm)
Bandlänge (mm)
Max. Bündeldurchmesser (mm): 265
Zugfestigkeit (N): 1471
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kabelbinder UBN 2.5X100 FISCHER Kabelbinder UBN 2.5X100 ERIKS Artikelnr. 23936639

Katalog Artikelnr 1: 87488

 
Preis (pro Stück):
0,01 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 2.5X120 FISCHER Kabelbinder UBN 2.5X120 ERIKS Artikelnr. 23936640

Katalog Artikelnr 1: 87489

 
Preis (pro Stück):
0,03 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 2.5X200 FISCHER Kabelbinder UBN 2.5X200 ERIKS Artikelnr. 23936641

Katalog Artikelnr 1: 87490

 
Preis (pro Stück):
0,04 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 3.6X150 FISCHER Kabelbinder UBN 3.6X150 ERIKS Artikelnr. 23936642

Katalog Artikelnr 1: 87491

 
Preis (pro Stück):
0,03 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 3,6X200 FISCHER Kabelbinder UBN 3,6X200 ERIKS Artikelnr. 23934443

Katalog Artikelnr 1: 37573

 
Preis (pro Stück):
0,04 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 4,8X250 FISCHER Kabelbinder UBN 4,8X250 ERIKS Artikelnr. 23935820

Katalog Artikelnr 1: 69367

 
Preis (pro Stück):
0,06 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 4,8X350 FISCHER Kabelbinder UBN 4,8X350 ERIKS Artikelnr. 23935821

Katalog Artikelnr 1: 69368

 
Preis (pro Stück):
0,13 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 4,8X370 FISCHER Kabelbinder UBN 4,8X370 ERIKS Artikelnr. 23935822

Katalog Artikelnr 1: 69369

 
Preis (pro Stück):
0,14 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 4,8X430 FISCHER Kabelbinder UBN 4,8X430 ERIKS Artikelnr. 23935823

Katalog Artikelnr 1: 69370

 
Preis (pro Stück):
0,16 €
100 Stück pro Paket
Kabelbinder UBN 7,6X450 FISCHER Kabelbinder UBN 7,6X450 ERIKS Artikelnr. 23935824

Katalog Artikelnr 1: 69374

 
Preis (pro Stück):
0,38 €
100 Stück pro Paket
Material: Kunststoff
Werkstoffqualität: PA 6.6
Farbe: Schwarz
Breite des Bandes (mm)
Bandlänge (mm)
Max. Bündeldurchmesser (mm): 265
Zugfestigkeit (N): 1471
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster