Andere nicht aggressive Gase des Typs I, II und III (EN-437)
Gasverbrauchsgeräte, Gasreduzierventile und Gasöfen
Technische Informationen
Kompakter Gasfilter aus Aluminiumgusslegierung für Gasleitungen nach DIN 3386
Diese Gasfilter verfügen über eine leicht abwaschbare Filterpatrone aus Polypropylen-Maschengewebe mit einer ausreichenden Speicherkapazität für Stoffe und Unreinheiten von mindestens 50µm.
Dies verhindert Verunreinigungen und unregelmäßiges Verbrennen von Ihren Verbrauchern und trägt dazu bei, die Lebensdauer der angeschlossenen Gasgeräte zu verlängern und den Wartungsaufwand zu reduzieren.
Filtrationsklasse G4 gemäß EN 779
Anschlüsse mit Innengewinde nach ISO 7-1
Montage in waagerechten und vertikalen Rohrleitungen, vorzugsweise mit nach oben zeigendem Deckel zur einfachen Reinigung.
Genehmigung
EG-Typzulassung gemäßEG-Richtlinie 97/23/EG, Normen EN-13611, EN-549 und EN-437