ProductPage

THORMAS Handschuh Diamond Cut B PU

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Safety datasheet Download  (PDF)
Produktübersicht

PU beschichtungsmaterial met schnittschutz der Stufe B in einem ultraleichten, ergonomischen und extrem atmungsaktiven Handschuh, der natürliche Handbewegungen, Beweglichkeit für empfindliche Präzisionsarbeiten und einen festen Griff ermöglicht.

Durch die Verwendung von dünnen, aber beeindruckend starken, schnittfesten Dyneema® Diamond-Fasern bietet der THORMASAFE Diamond Cut B hohen Komfort und ist unglaublich feinfühlig, und ermöglicht genaueres und kontrolliertes Arbeiten. Der Handschuh leitet Wärme von der Hand ab und hält Sie kühl und trocken, sodass er gerne den ganzen Tag getragen wird.

EINE BEMERKENSWERTE, KOSTENSPARENDE LÖSUNG
•Deutlich längere Lebensdauer und bessere Leistung als Alternativlösungen.
•Abriebfest und robust – längere Lebensdauer – daher niedrigere Kosten in der Beschaffung.
•Wirkt lange sauber und ist waschbar.
•Außergewöhnlich komfortabel und atmungsaktiv – fördert die Trageakzeptanz und vermeidet damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2016 3X42B

Farbe: Schwarz
Strickstärke: 18
Stulpe: Strickbund
Material: Dyneema® Diamond
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handschuh Diamond PU-B 10 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 10 ERIKS Artikelnr. 13295129

Katalog Artikelnr 1: 2420204

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Farbe: Schwarz
Strickstärke: 18
Stulpe: Strickbund
Material: Dyneema® Diamond
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)