BAUER Gabelverlängerung, geschlossen, für Gabelstapler
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Gabel-Verlängerung für Hubwagen (Ausführung geschlossen), Länge 1600 mmStabile Stahlkonstruktion
Unentbehrliche Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.
Die Sicherung erfolgt durch Steckbolzen.
• Erhältlich in 2 Ausführungen
Offene Ausführung: Unterseite offen.
Geschlossene Ausführung: Unterseite geschlossen – auch einsetzbar für Lasten, die außerhalb der Gabelzinken liegen.
• Lackierung
RAL 2000 gelborange, auf Anfrage auch in RAL 7021 schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar.Unterseite geschlossen
BAUER
Gabelverlängerung geschlossen 1600mm BxH 100x40mm
ERIKS Artikelnr. 12965591
Katalog Artikelnr 1: 3024.5929 |
Preis (pro Stück):
629,59 €
|
||
BAUER
Gabelverlängerung geschlossen 1800mm BxH 100x40mm
ERIKS Artikelnr. 12965601
Katalog Artikelnr 1: 3024.5939 |
Preis (pro Stück):
674,38 €
|
||
BAUER
Gabelverlängerung geschlossen 2000mm BxH 125x50mm
ERIKS Artikelnr. 12965616
Katalog Artikelnr 1: 3024.5955 |
Preis (pro Stück):
783,40 €
|