BAUER Gabelverlängerung, offen, für Gabelstapler
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Gabel-Verlängerung für Hubwagen (Ausführung offen), Länge 1600 mmStabile Stahlkonstruktion
Unentbehrliche Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.
Die Sicherung erfolgt durch Steckbolzen.
• Erhältlich in 2 Ausführungen
Offene Ausführung: Unterseite offen.
Geschlossene Ausführung: Unterseite geschlossen – auch einsetzbar für Lasten, die außerhalb der Gabelzinken liegen.
• Lackierung
RAL 2000 gelborange, auf Anfrage auch in RAL 7021 schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar.
BAUER
Gabelverlängerung 1800mm offen für Gabeln 150x50mm
ERIKS Artikelnr. 12965637
Katalog Artikelnr 1: 3024.5976 |
Preis (pro Stück):
600,23 €
|
||
BAUER
Gabelverlängerung offen 2000mm BxH 125x50mm
ERIKS Artikelnr. 12965646
Katalog Artikelnr 1: 3024.5985 |
Preis (pro Stück):
517,93 €
|
||
BAUER
Gabelverlängerung offen 2000mm BxH 150x70mm
ERIKS Artikelnr. 12965648
Katalog Artikelnr 1: 3024.5987 |
Preis (pro Stück):
823,07 €
|