BAUER Kranarm für Gabelstapler, lackiert
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Teleskoplader, RAL 2000• Zur Erhöhung der Reichweite eines Gabelstaplers
Stabile Stahlkonstruktion, wahlweise starre oder höhenverstellbare/neigbare Lastarme, innenliegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar.
• Belastbar und sicher
Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 bzw. 2 Sicherheits-Wirbellasthaken. Einfahrtaschen für Gabelzinken, Innenmaße C: BxH 184x84 mm.
• Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage (seihe Farbensortiment).• Teleskoparm 8-fach ausziehbar
• 2 Sicherheits-Wirbellasthaken
Typ Lage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gewicht
Abstand (mm) 710 1000 1290 1590 1870 2055 2255 2455 2655 2855 3055 3255 3455 3655 Lack. (kg)
Starr 2,5 Tragfähigkeit (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 175
Starr 5,0 Tragfähigkeit (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 195
Abstand (mm) 695 990 1285 1580 1825 2090 2290 2490 2690 2890 3090 3290 3490 3690
Höhenverstellbar 2,5 Tragfähigkeit (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 218
Höhenverstellbar 5,0 Tragfähigkeit (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 250
Beachten Sie die Tragkraft des GabelstaplersDie Abbildung entspricht nicht der zu bestellenden Farbe. Für diese und weitere aufpreisfreie Farben siehe Farbpiktogramme.
BAUER
Teleskoplader KT 2,5 l
ERIKS Artikelnr. 12965649
Katalog Artikelnr 1: 3024.5988 |
Preis (pro Stück):
1.819,58 €
|
||
BAUER
Teleskoplader KTH 2,5 l
ERIKS Artikelnr. 12965651
Katalog Artikelnr 1: 3024.5990 |
Preis (pro Stück):
2.195,80 €
|