ProductPage

FLEXION Rechtwinklige Drehgelenkkupplung SH15

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Winkel
Verbindungen: DKOL X DKOL
Gewinde M: metrische Außengewinde, 24° negativen Konus, Rohraufzeichnungslicht Serie
Draht M1: metrische Außengewinde, 24° negativen Konus, Rohraufzeichnungslicht Serie
Medium: Hydrauliköl
Temperatur: max + 90° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Kugellager
Innen: Stahl gehärtet
Staubdichtung: NBR

: DKOL X DKOL
: Stahl, verzinkt
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Drehkupplung 90° SH15-L06 FLEXION Drehkupplung 90° SH15-L06 ERIKS Artikelnr. 11687479
 
Preis (pro Stück):
142,25 €
Drehkupplung 90° SH15-L08 FLEXION Drehkupplung 90° SH15-L08 ERIKS Artikelnr. 11687480
 
Preis (pro Stück):
144,64 €
Drehkupplung 90° SH15-L10 FLEXION Drehkupplung 90° SH15-L10 ERIKS Artikelnr. 11687481
 
Preis (pro Stück):
149,81 €
Drehkupplung 90° SH15-L12 FLEXION Drehkupplung 90° SH15-L12 ERIKS Artikelnr. 11687482
 
Preis (pro Stück):
154,46 €
Drehkupplung 90° SH15-L15 FLEXION Drehkupplung 90° SH15-L15 ERIKS Artikelnr. 11687483
 
Preis (pro Stück):
161,39 €
Drehkupplung 90° SH15-L28 FLEXION Drehkupplung 90° SH15-L28 ERIKS Artikelnr. 11687484
 
Preis (pro Stück):
283,89 €
: DKOL X DKOL
: Stahl, verzinkt
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)