ProductPage

STAUFF Staubschutz Serie BP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kunststoff
Bauelementetyp
Baugröße: 3
Nennweite in DN (mm): 12.5
Farbe: Rot
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Staubkappe für Stecker QRC-BP-12-DF-30-K-RD STAUFF Staubkappe für Stecker QRC-BP-12-DF-30-K-RD ERIKS Artikelnr. 805467
 
Preis (pro Stück):
1,60 €
Staubkappe für Muffe QRC-BP-12-DM-30-K-RD STAUFF Staubkappe für Muffe QRC-BP-12-DM-30-K-RD ERIKS Artikelnr. 14229961
 
Preis (pro Stück):
1,60 €
Material: Kunststoff
Bauelementetyp
Baugröße: 3
Nennweite in DN (mm): 12.5
Farbe: Rot
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team