ProductPage

GATES G2H-MTF Drahtgeflechtschlauch Hochtemperatur

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikölleitungsanwendungen mit hohen Temperaturen, wie z.B. in Motorräumen, Gießereien, usw.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-2SN
SAE-Norm: SAE 100 R2AT
ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 24G2H-MTF GATES Hydraulikschlauch 24G2H-MTF ERIKS Artikelnr. 14607050
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
30,48 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 32G2H-MTF GATES Hydraulikschlauch 32G2H-MTF ERIKS Artikelnr. 14607051
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
30,48 Meter pro Paket
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-2SN
SAE-Norm: SAE 100 R2AT
ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)