ProductPage

GATES Hydraulikschlauch CM2TDL Dual Line (R16) XtraTuff™

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Empfohlen für stark schleifende hydraulische ölleitungen unter Hochdruck, die für die einfachere Wartung und Routung aneinander gekoppelt werden. Hochdruck-Hydraulikanwendungen, wobei Druck- und Rücklaufleitungen über größere Entfernungen geführt werden, wie z. B. in Hubsystemen und Gabelstaplern.
  • WICHTIG: Gates empfiehlt eine minimale Trennlänge der Einzelschläuche von 250 mm je nach Anwendung. Achten Sie darauf, dass die Einlage beim Trennen der Schläuche nicht beschädigt und infolgedessen sichtbar wird.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 857-2SC
SAE-Norm: SAE 100 R16
ISO-Norm: ISO 11237 2CS R16S
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 6CM2TDL-XTF GATES Hydraulikschlauch 6CM2TDL-XTF ERIKS Artikelnr. 1022066
 
Preis (pro Meter):
33,87 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 8CM2TDL-XTF GATES Hydraulikschlauch 8CM2TDL-XTF ERIKS Artikelnr. 11407423
 
Preis (pro Meter):
47,52 €
0,01 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 857-2SC
SAE-Norm: SAE 100 R16
ISO-Norm: ISO 11237 2CS R16S
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)