ProductPage

GATES Hydraulikschlauch G2H (2SN)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-2SN
SAE-Norm: SAE 100 R2AT
ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 20G2H GATES Hydraulikschlauch 20G2H ERIKS Artikelnr. 11374420
 
Preis (pro Meter):
40,20 €
37 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 24G2H GATES Hydraulikschlauch 24G2H ERIKS Artikelnr. 11374421
 
Preis (pro Meter):
48,75 €
37 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 32G2H GATES Hydraulikschlauch 32G2H ERIKS Artikelnr. 11374422
 
Preis (pro Meter):
63,35 €
37 Meter pro Paket
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-2SN
SAE-Norm: SAE 100 R2AT
ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)