ProductPage

GATES Hydraulikschlauch M3K-MTF (R17) MegaTuff™

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochdruck-Hydraulikanwendungen.
  • Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 225
EN-Norm: EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm: SAE 100 R17
ISO-Norm: ISO 11237 R17
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 4M3K-MTFXRL150 GATES Hydraulikschlauch 4M3K-MTFXRL150 ERIKS Artikelnr. 945625
 
Preis (pro Meter):
8,86 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 5M3K-MTFXRL125 GATES Hydraulikschlauch 5M3K-MTFXRL125 ERIKS Artikelnr. 945633
 
Preis (pro Meter):
9,94 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 6M3K-MTFXRL125 GATES Hydraulikschlauch 6M3K-MTFXRL125 ERIKS Artikelnr. 945641
 
Preis (pro Meter):
11,13 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 8M3K-MTFXRL100 GATES Hydraulikschlauch 8M3K-MTFXRL100 ERIKS Artikelnr. 11374416
 
Preis (pro Meter):
14,34 €
100 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 10M3K-MTFXRL67 GATES Hydraulikschlauch 10M3K-MTFXRL67 ERIKS Artikelnr. 11374417
 
Preis (pro Meter):
17,91 €
67 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 12M3K-MTFXRL67 GATES Hydraulikschlauch 12M3K-MTFXRL67 ERIKS Artikelnr. 11374418
 
Preis (pro Meter):
23,76 €
67 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 16M3K-MTFXRL50 GATES Hydraulikschlauch 16M3K-MTFXRL50 ERIKS Artikelnr. 11374419
 
Preis (pro Meter):
42,17 €
50,29 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 225
EN-Norm: EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm: SAE 100 R17
ISO-Norm: ISO 11237 R17
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)