ProductPage

GATES Hydraulikschlauch M3K (R17)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochdruck-Hydraulikanwendungen.
  • Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 225
EN-Norm: EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm: SAE 100 R17
ISO-Norm: ISO 11237 R17
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 3M3KXRL300 GATES Hydraulikschlauch 3M3KXRL300 ERIKS Artikelnr. 14606989
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
300 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 4M3KXRL200 GATES Hydraulikschlauch 4M3KXRL200 ERIKS Artikelnr. 1064709
 
Preis (pro Meter):
5,29 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 5M3KXRL175 GATES Hydraulikschlauch 5M3KXRL175 ERIKS Artikelnr. 1064710
 
Preis (pro Meter):
5,96 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 6M3KXRL150 GATES Hydraulikschlauch 6M3KXRL150 ERIKS Artikelnr. 1064711
 
Preis (pro Meter):
7,00 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 8M3KXRL100 GATES Hydraulikschlauch 8M3KXRL100 ERIKS Artikelnr. 1064708
 
Preis (pro Meter):
9,01 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 10M3KXRL50 GATES Hydraulikschlauch 10M3KXRL50 ERIKS Artikelnr. 11374407
 
Preis (pro Meter):
11,65 €
50 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 12M3KXRL50 GATES Hydraulikschlauch 12M3KXRL50 ERIKS Artikelnr. 11374408
 
Preis (pro Meter):
15,38 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 16M3KXRL50 GATES Hydraulikschlauch 16M3KXRL50 ERIKS Artikelnr. 11374409
 
Preis (pro Meter):
24,39 €
0,01 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 225
EN-Norm: EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm: SAE 100 R17
ISO-Norm: ISO 11237 R17
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)