Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.
Technische Informationen
Temperaturbereich:
-40°C bis +150°C
Konstruktion
Seele:
CPE-Basis (Chloriertes Polyethylen).
Einlagen:
Zwei Stahldrahtgeflechte von höchster Festigkeit.
Decke:
CSM-Basis (Chlorsulfoniertes Polyethylen).
Blau.
MSHA-Freigabe.
Ausführung
Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde ≥ 600.000 Impulsen getestet.
Der G2XH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis sowie Phosphatester geeignet.
Genehmigung
Normen:
Übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100 R2AT.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.
Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.