ProductPage

P270 - Textileinlage - Typ R7

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Entwickelt für Maststapler, Rollensysteme und interne Transport- und Hebebühnen.

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 93
EN-Norm: EN 855 R7
SAE-Norm: SAE 100 R7
ISO-Norm: ISO 3949.1
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Thermoplastschlauch P270-12 105 bar DN 19 Thermoplastschlauch P270-12 105 bar DN 19 ERIKS Artikelnr. 12607070
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Thermoplastschlauch P270-10 130 bar DN 16 Thermoplastschlauch P270-10 130 bar DN 16 ERIKS Artikelnr. 12607069
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 93
EN-Norm: EN 855 R7
SAE-Norm: SAE 100 R7
ISO-Norm: ISO 3949.1
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)