ProductPage

STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm)
Gruppe
Material: Polyamid
Farbe: Schwarz
Profil: Profiliert
Vorspannung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-210/06-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-210/06-PA ERIKS Artikelnr. 11356704

Katalog Artikelnr 1: B11356704

 
Preis (pro Stück):
0,52 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-212/10-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-212/10-PA ERIKS Artikelnr. 11356692
 
Preis (pro Stück):
0,52 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-315/10-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-315/10-PA ERIKS Artikelnr. 11356697
 
Preis (pro Stück):
0,79 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-416/12.7-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-416/12.7-PA ERIKS Artikelnr. 11356678
 
Preis (pro Stück):
1,19 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-418/10-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-418/10-PA ERIKS Artikelnr. 11356695
 
Preis (pro Stück):
1,31 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-418/15-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-418/15-PA ERIKS Artikelnr. 11356621

Katalog Artikelnr 1: B11356621

 
Preis (pro Stück):
1,16 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-419/06.4-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-419/06.4-PA ERIKS Artikelnr. 11356623
 
Preis (pro Stück):
1,19 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-420/15-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-420/15-PA ERIKS Artikelnr. 11356625

Katalog Artikelnr 1: B11356625

 
Preis (pro Stück):
1,19 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-422/15-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-422/15-PA ERIKS Artikelnr. 11356628
 
Preis (pro Stück):
1,06 €
Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-422/18-PA STAUFF Schellenkörper LNUF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-422/18-PA ERIKS Artikelnr. 11356629
 
Preis (pro Stück):
1,16 €
Vorratsartikel
Geeignet für Rohrdurchmesser (mm)
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm)
Gruppe
Material: Polyamid
Farbe: Schwarz
Profil: Profiliert
Vorspannung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster