ProductPage

VOSS T-Einschraubverschraubung BSP kegelig SDT/SDTC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- T-Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1
Anschlussmaß 1
Anschluss 2
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung
Filter löschen (31 der 31 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL4-R1/8T VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL4-R1/8T ERIKS Artikelnr. 11450334
 
Preis (pro Stück):
94,54 €
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L6-R1/8T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L6-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 793787
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL6-R1/8T VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL6-R1/8T ERIKS Artikelnr. 11450335
 
Preis (pro Stück):
8,39 €
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S6-R1/4T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S6-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 957674
 
Preis (pro Stück):
8,58 €
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L8-R1/4T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L8-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 793795
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL8-R1/8T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-LL8-R1/8T-P ERIKS Artikelnr. 11450336
 
Preis (pro Stück):
0,74 €
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S8-R1/4T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S8-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 794007
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L10-R1/4T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L10-R1/4T-P ERIKS Artikelnr. 793809
 
Preis (pro Stück):
9,25 €
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S10-R3/8T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-S10-R3/8T-P ERIKS Artikelnr. 601608
 
Preis (pro Stück):
13,61 €
T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L12-R3/8T-P VOSS T-Einschraubverschraubung 24-SDTC-L12-R3/8T-P ERIKS Artikelnr. 793817
 
Preis (pro Stück):
10,35 €
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1
Anschlussmaß 1
Anschluss 2
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung
Filter löschen (31 der 31 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster