BRAUNWARTH Schwenkbare Wandplatte für Schlauchhaspel, max. Betriebsdruck 60/350 bar
Schwenkbare Wandplatte für automatischen Schlauchaufroller.
• Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
• Für Schläuche von 10-30 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
• Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
• Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager.
• Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 150 °C = 350 bar.
• Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Temperaturbeständig: von –40 °C bis +100 °C.
Gummischlauch: schwarz, abriebfest, komplet armiert.
Loses Schlauchende: 1/2 Zoll Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer.
BRAUNWARTH
Wandplatte schwenkbar BZ 090
ERIKS Artikelnr. 11058165
Katalog Artikelnr 1: 3061.5352 |
Preis (pro Stück):
493,54 €
|
||
BRAUNWARTH
Wandplatte schwenkbar BZ 168
ERIKS Artikelnr. 11079070
Katalog Artikelnr 1: 3061.5351 |
Preis (pro Stück):
493,54 €
|