ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Gummischläuche
Chemie
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
GOODALL
Chemieschlauch ACIDKEM D aus EPDM 20 bar nach EN 12115 elektrisch leitfähig Ω/T
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Außergewöhnlich flexibler Druckschlauch (D) für Heißwasser und Chemikalien wie Säuren, Laugen, Ester und Ketone
Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
Dank der elektrisch leitfähigen Seele und Decke kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Temperaturbereich
-40 °C bis +95 °C, je nach Medium
Ausdampfbar bis 130 °C (max. 30 Minuten)
Berstdruck
Mindestens 80 bar
Sicherheitsfaktor 4:1
Konstruktion
Seele
Schwarzes EPDM-Gummi
Spiegelglatt, homogen und nahtlos extrudiert
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Einlagen
2 geflochtene synthetische Einlagen
Decke
Schwarzes EPDM-Gummi
Glatt, verschleißfest
Hochgradig ozon- und witterungsbeständig
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Ausführung
Markierung
Violette Spiralmarkierung mit dem Text „GOODALL ACIDKEM D - CHEMICAL EN 12115 20 BAR - 300 PSI Ω/T“
Erhabene Prägung: „GOODALL - ACIDKEM D - EN 12115:2011 - EPDM - D - DN.. - 20 BAR - 300 PSI - Ω/T - Monat - Jahr“
Kupplungen
Alle Klemmschalenkupplungen gemäß EN 14420 (Gewinde, Flansche, Eritite, Guillemin, TW usw.)
Montageart
Klemmschalen oder Presshülsen
Genehmigung
Normen/Zulassungen
EN 12115
Optionen
Komplette Montage
ERIKS kann den Acidkem D mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.
Optionen
Drucktestbericht
Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Vorratsartikel
Vorratsartikel (6)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
13 (1)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Berstdruck (bar): 80
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
30 (1)
40 (3)
50 (2)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
90 (1)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 95
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 95
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Standard: EN 12115:2011
Standard: EN 12115:2011
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (7)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (7)
1-Hexanol (111-27-3) (7)
1-Octanol (111-87-5) (7)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (7)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (7)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (7)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (7)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (7)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (7)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (7)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (7)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (7)
Acetamid (60-35-5) (7)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (7)
Aceton, Propanon (67-64-1) (7)
Acetonitril (75-05-8) (7)
Acetophenon (98-86-2) (7)
Acetylaceton (123-54-6) (7)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (7)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (7)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (7)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (7)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (7)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (7)
Allylalkohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (7)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (7)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (7)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (7)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (7)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (7)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (7)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (7)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (7)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (7)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (7)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (7)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (7)
Amylalkohol (71-41-0) (7)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (7)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (7)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (7)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (7)
Benzylalkohol (100-51-6) (7)
Bleiacetat (301-04-2) (7)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (7)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (7)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (7)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (7)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (7)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (7)
Buttersäure (107-92-6) (7)
Butyloleat (142-77-8) (7)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (7)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (7)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (7)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (7)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (7)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (7)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (7)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (7)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (7)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (7)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (7)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (7)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (7)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (7)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (7)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (7)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (7)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (7)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (7)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (7)
Diacetonalkohol (123-42-2) (7)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (7)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (7)
Dibutylsebacat (109-43-3) (7)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (7)
Diethylmaleinat (105-53-3) (7)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (7)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (7)
Dihexylphthalat (84-75-3) (7)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (7)
Dimethylformamid (68-12-2) (7)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (7)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (7)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (7)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (7)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (7)
E422, Glyzerin (56-81-5) (7)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (7)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (7)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (7)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (7)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (7)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (7)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (7)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (7)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (7)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (7)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (7)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (7)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (7)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (7)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (7)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (7)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (7)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (7)
Ethylendiamin (107-15-3) (7)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (7)
Ethylenoxid (75-21-8) (7)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (7)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (7)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (7)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (7)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (7)
Hydrazin (302-01-2) (7)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (7)
Hydrochinon (123-31-9) (7)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (7)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (7)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (7)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (7)
Isophoron, keton (78-59-1) (7)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (7)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (7)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (7)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (7)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (7)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (7)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (7)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (7)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (7)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (7)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (7)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (7)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (7)
Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (7)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (7)
Kupferacetat (142-71-2) (7)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (7)
Kupfercyanid (544-92-3) (7)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (7)
Kühlwasser (7)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (7)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (7)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (7)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (7)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (7)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (7)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (7)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (7)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (7)
Methylbenzoat (93-58-3) (7)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (7)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (7)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (7)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (7)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (7)
N-Propylacetat (109-60-4) (7)
Natriumaluminat (1302-42-7) (7)
Natriumborat (1303-96-4) (7)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (7)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (7)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (7)
Natriumchlorit (7758-19-2) (7)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (7)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (7)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (7)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (7)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (7)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (7)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (7)
Natriumsulfid (1313-82-2) (7)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (7)
Nickelsulfat (7786-81-4) (7)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (7)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (7)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (7)
Pentylacetat (628-63-7) (7)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (7)
Perhydrol 10%, Wasserstoffperoxid 10%, Wasserstoffsuperoxid 10% (7722-84-1) (7)
Perhydrol 30%, Wasserstoffperoxid 30%, Wasserstoffsuperoxid 30% (7722-84-1) (7)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (7)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (7)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (7)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (7)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (7)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (7)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (7)
Propylenoxid (75-56-9) (7)
Quecksilber (7439-97-6) (7)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (7)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (7)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (7)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (7)
Sauerstoff (7782-44-7) (7)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (7)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (7)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (7)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (7)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (7)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (7)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (7)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (7)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (7)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (7)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (7)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (7)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (7)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (7)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (7)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (7)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (7)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (7)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (7)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (7)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (7)
Vinylacetat (108-05-4) (7)
Wasser heiss 200°F - 95°C (7)
Wasser, Meerwasser (7)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (7)
Wasserstoff (1333-74-0) (7)
Weinsäure 25% (133-37-9) (7)
Zinkacetat (5970-45-6) (7)
Zinkchlorid (7646-85-7) (7)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (7)
Äthanolamin (141-43-5) (7)
Geeignet für
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 13x5.0, Rolle=60m
ERIKS Artikelnr. 12729502
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
34,99 €
60 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 13x5.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440115", "material_number": "12729502", "price": "34.99", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 13x5.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440115", "material_number": "12729502", "price": "34.99", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 19x6.0, Rolle=60m
ERIKS Artikelnr. 12729507
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
39,49 €
60 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 19x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440106", "material_number": "12729507", "price": "39.49", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 19x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440106", "material_number": "12729507", "price": "39.49", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 25x6.0, Rolle=60m
ERIKS Artikelnr. 12729511
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
43,04 €
600 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 25x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439942", "material_number": "12729511", "price": "43.04", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 25x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439942", "material_number": "12729511", "price": "43.04", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 32x6.0, Rolle=60m
ERIKS Artikelnr. 12729514
Vergleichen
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 32x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439902", "material_number": "12729514", "price": "0", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 38x6.5, Rolle=40m
ERIKS Artikelnr. 12729515
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
50,75 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 38x6.5, roll=40m", "item_id": "gr0000001440063", "material_number": "12729515", "price": "50.75", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 38x6.5, roll=40m", "item_id": "gr0000001440063", "material_number": "12729515", "price": "50.75", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 50x8.0, Rolle=40m
ERIKS Artikelnr. 12729517
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
60,71 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 50x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001439797", "material_number": "12729517", "price": "60.71", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 50x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001439797", "material_number": "12729517", "price": "60.71", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Acidkem D, ID 63x8.0, Rolle=40m
ERIKS Artikelnr. 12729520
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
98,81 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 63x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001440034", "material_number": "12729520", "price": "98.81", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 63x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001440034", "material_number": "12729520", "price": "98.81", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (6)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
13 (1)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Berstdruck (bar): 80
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
30 (1)
40 (3)
50 (2)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
90 (1)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 95
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 95
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 203
Standard: EN 12115:2011
Standard: EN 12115:2011
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (7)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (7)
1-Hexanol (111-27-3) (7)
1-Octanol (111-87-5) (7)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (7)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (7)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (7)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (7)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (7)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (7)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (7)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (7)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (7)
Acetamid (60-35-5) (7)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (7)
Aceton, Propanon (67-64-1) (7)
Acetonitril (75-05-8) (7)
Acetophenon (98-86-2) (7)
Acetylaceton (123-54-6) (7)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (7)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (7)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (7)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (7)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (7)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (7)
Allylalkohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (7)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (7)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (7)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (7)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (7)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (7)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (7)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (7)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (7)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (7)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (7)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (7)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (7)
Amylalkohol (71-41-0) (7)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (7)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (7)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (7)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (7)
Benzylalkohol (100-51-6) (7)
Bleiacetat (301-04-2) (7)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (7)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (7)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (7)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (7)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (7)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (7)
Buttersäure (107-92-6) (7)
Butyloleat (142-77-8) (7)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (7)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (7)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (7)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (7)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (7)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (7)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (7)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (7)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (7)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (7)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (7)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (7)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (7)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (7)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (7)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (7)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (7)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (7)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (7)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (7)
Diacetonalkohol (123-42-2) (7)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (7)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (7)
Dibutylsebacat (109-43-3) (7)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (7)
Diethylmaleinat (105-53-3) (7)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (7)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (7)
Dihexylphthalat (84-75-3) (7)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (7)
Dimethylformamid (68-12-2) (7)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (7)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (7)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (7)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (7)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (7)
E422, Glyzerin (56-81-5) (7)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (7)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (7)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (7)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (7)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (7)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (7)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (7)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (7)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (7)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (7)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (7)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (7)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (7)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (7)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (7)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (7)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (7)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (7)
Ethylendiamin (107-15-3) (7)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (7)
Ethylenoxid (75-21-8) (7)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (7)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (7)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (7)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (7)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (7)
Hydrazin (302-01-2) (7)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (7)
Hydrochinon (123-31-9) (7)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (7)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (7)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (7)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (7)
Isophoron, keton (78-59-1) (7)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (7)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (7)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (7)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (7)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (7)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (7)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (7)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (7)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (7)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (7)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (7)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (7)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (7)
Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (7)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (7)
Kupferacetat (142-71-2) (7)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (7)
Kupfercyanid (544-92-3) (7)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (7)
Kühlwasser (7)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (7)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (7)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (7)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (7)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (7)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (7)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (7)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (7)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (7)
Methylbenzoat (93-58-3) (7)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (7)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (7)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (7)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (7)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (7)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (7)
N-Propylacetat (109-60-4) (7)
Natriumaluminat (1302-42-7) (7)
Natriumborat (1303-96-4) (7)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (7)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (7)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (7)
Natriumchlorit (7758-19-2) (7)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (7)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (7)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (7)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (7)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (7)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (7)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (7)
Natriumsulfid (1313-82-2) (7)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (7)
Nickelsulfat (7786-81-4) (7)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (7)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (7)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (7)
Pentylacetat (628-63-7) (7)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (7)
Perhydrol 10%, Wasserstoffperoxid 10%, Wasserstoffsuperoxid 10% (7722-84-1) (7)
Perhydrol 30%, Wasserstoffperoxid 30%, Wasserstoffsuperoxid 30% (7722-84-1) (7)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (7)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (7)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (7)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (7)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (7)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (7)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (7)
Propylenoxid (75-56-9) (7)
Quecksilber (7439-97-6) (7)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (7)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (7)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (7)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (7)
Sauerstoff (7782-44-7) (7)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (7)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (7)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (7)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (7)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (7)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (7)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (7)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (7)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (7)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (7)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (7)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (7)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (7)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (7)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (7)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (7)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (7)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (7)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (7)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (7)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (7)
Vinylacetat (108-05-4) (7)
Wasser heiss 200°F - 95°C (7)
Wasser, Meerwasser (7)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (7)
Wasserstoff (1333-74-0) (7)
Weinsäure 25% (133-37-9) (7)
Zinkacetat (5970-45-6) (7)
Zinkchlorid (7646-85-7) (7)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (7)
Äthanolamin (141-43-5) (7)
Geeignet für
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)