ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Gummischläuche
Chemie
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
GOODALL
Chemieschlauch KEMFLEX SD aus UPE 20 bar nach EN 12115 elektrisch leitfähig Ω/T
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Flexibler, universeller Chemikalienschlauch für Saug- und Druckanwendungen (SD)
Transportschlauch für Säuren, Laugen und Alkohole verschiedener Art
Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
Dank der elektrisch leitfähigen Seele und Decke kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden
Dank seiner hochgradigen Flexibilität eignet sich dieser Schlauch ganz besonders gut als Transportschlauch an Tankwagen
Empfohlen in: Chemie, Pharmaindustrie
Technische Informationen
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C, je nach Medium
Ausdampfbar bis 130 °C (max. 30 Minuten)
Berstdruck
Mindestens 80 bar
Sicherheitsfaktor 4:1
Konstruktion
Seele
Schwarzes UHMWPE (hochdichtes Polyethylen)
Spiegelglatt, homogen und nahtlos
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Einlagen
2 geflochtene synthetische Einlagen
Komplett eingearbeitete, doppelte Stahlspirale (keine Spirale bei Innen- Durchmesser 13mm), vakuumbeständig
Decke
Schwarzes EPDM-Gummi
Glatt, stoffgemustert
Verschleißfest
Ozon- und witterungsbeständig
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Ausführung
Markierung
Weiß-blaue Markierung mit dem Text „GOODALL KEMFLEX SD - CHEMICAL EN 12115 20 BAR - 300 PSI Ω/T“
Erhabene Prägung: „GOODALL - KEMFLEX - EN 12115:2011 - UPE - SD - DN.. - 20 BAR - 300 PSI - Ω/T“
Kupplungen
Alle Klemmschalenkupplungen gemäß EN 14420 (Gewinde, Flansche, Eritite, Guillemin, TW usw.)
Montageart
Klemmschalen oder Presshülsen
Genehmigung
Normen/Zulassungen
EN 12115
FDA 21 CFR 177.1520
Optionen
Komplette Montage
ERIKS kann den Kemflex SD mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.
Optionen
Drucktestbericht
Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Vorratsartikel
Vorratsartikel (7)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
13 (1)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Berstdruck (bar): 80
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 92
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 92
Min. Biegeradius (mm)
98 (1)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
350 (1)
450 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE/UHMWPE
Material Seele: UPE/UHMWPE
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard
EN 12115:2011 (8)
FDA (8)
Standard
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (8)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (8)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (8)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (8)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (8)
1-Chlorbutan (109-69-3) (8)
1-Hexanol (111-27-3) (8)
1-Nonanol (143-08-8) (8)
1-Octanol (111-87-5) (8)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (8)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (8)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (8)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (8)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (8)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (8)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (8)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (8)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (8)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (8)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (8)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (8)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (8)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (8)
Acetamid (60-35-5) (8)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (8)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (8)
Aceton, Propanon (67-64-1) (8)
Acetonitril (75-05-8) (8)
Acetophenon (98-86-2) (8)
Acetylaceton (123-54-6) (8)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (8)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (8)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (8)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (8)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (8)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (8)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (8)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (8)
Allylalkohol (107-18-6) (8)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (8)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (8)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (8)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (8)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (8)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (8)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (8)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (8)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (8)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (8)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (8)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (8)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (8)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (8)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (8)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (8)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (8)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (8)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (8)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (8)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (8)
Amylalkohol (71-41-0) (8)
Amylene, Penten (109-67-1) (8)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (8)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (8)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (8)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (8)
Benzaldehyd (100-52-7) (8)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (8)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (8)
Benzol, Benzen (71-43-2) (8)
Benzylalkohol (100-51-6) (8)
Bleiacetat (301-04-2) (8)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (8)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (8)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (8)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (8)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (8)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (8)
Buttersäure (107-92-6) (8)
Butyloleat (142-77-8) (8)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (8)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (8)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (8)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (8)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (8)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (8)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (8)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (8)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (8)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (8)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (8)
Chlorbenzol (108-90-7) (8)
Chloressigsaeure (79-11-8) (8)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (8)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (8)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (8)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (8)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (8)
Chlortoluol (100-44-7) (8)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (8)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (8)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (8)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (8)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (8)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (8)
Chromsäure (7738-94-5) (8)
Cyclohexan (110-82-7) (8)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (8)
Cyclohexanon (108-94-1) (8)
Cyclohexen (110-83-8) (8)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (8)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (8)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (8)
Decalin (91-17-8) (8)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (8)
Di-n-butylether (142-96-1) (8)
Diacetonalkohol (123-42-2) (8)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (8)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (8)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (8)
Dibutylsebacat (109-43-3) (8)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (8)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (8)
Diethylamin (109-89-7) (8)
Diethylmaleinat (105-53-3) (8)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (8)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (8)
Dihexylphthalat (84-75-3) (8)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (8)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (8)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (8)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (8)
Dimethylformamid (68-12-2) (8)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (8)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (8)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (8)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (8)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (8)
E422, Glyzerin (56-81-5) (8)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (8)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (8)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (8)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (8)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (8)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (8)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (8)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (8)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (8)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (8)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (8)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (8)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (8)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (8)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (8)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (8)
Ethanthiol (75-08-1) (8)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (8)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (8)
Ethylacrylat (140-88-5) (8)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (8)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (8)
Ethylendiamin (107-15-3) (8)
Ethylenoxid (75-21-8) (8)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (8)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (8)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (8)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (8)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (8)
Furfurylalkohol (98-00-0) (8)
Gelatine (9000-70-8) (8)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (8)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (8)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (8)
Hexan (110-54-3) (8)
Hexylamin (111-26-2) (8)
Hydrazin (302-01-2) (8)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (8)
Hydrochinon (123-31-9) (8)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (8)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (8)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (8)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (8)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (8)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (8)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (8)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (8)
Isooktan (540-84-1) (8)
Isophoron, keton (78-59-1) (8)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (8)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (8)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (8)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (8)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (8)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (8)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (8)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (8)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (8)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (8)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (8)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (8)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (8)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (8)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (8)
Kalksalpeter (10124-37-5) (8)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (8)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (8)
Kupferacetat (142-71-2) (8)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (8)
Kupfercyanid (544-92-3) (8)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (8)
Kühlwasser (8)
Ligroin (8032-32-4) (8)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (8)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (8)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (8)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (8)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (8)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (8)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (8)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (8)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (8)
Methylacrylat (96-33-3) (8)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (8)
Methylamin 30% (74-89-5) (8)
Methylbenzoat (93-58-3) (8)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (8)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (8)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (8)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (8)
Methylisobutylketon (108-10-1) (8)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (8)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (8)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (8)
N-Butylacrylat (141-32-2) (8)
N-Heptan (142-82-5) (8)
N-Oktan (111-65-9) (8)
N-Pentan (109-66-0) (8)
N-Propylacetat (109-60-4) (8)
N-Propylamin (107-10-8) (8)
Natriumaluminat (1302-42-7) (8)
Natriumborat (1303-96-4) (8)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (8)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (8)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (8)
Natriumchlorit (7758-19-2) (8)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (8)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (8)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (8)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (8)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (8)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (8)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (8)
Natriumsulfid (1313-82-2) (8)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (8)
Nickelsulfat (7786-81-4) (8)
Nitrobenzene (98-95-3) (8)
Nonylphenol (25 154-52-3) (8)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (8)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (8)
Olivenöl (8001-25-0) (8)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (8)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (8)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (8)
Paraffinöl (8012-95-1) (8)
Pentylacetat (628-63-7) (8)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (8)
Phenetol (103-73-1) (8)
Phenylhydrazin (100-63-0) (8)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (8)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (8)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (8)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (8)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (8)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (8)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (8)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (8)
Propylenoxid (75-56-9) (8)
Pyridin (110-86-1) (8)
Quecksilber (7439-97-6) (8)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (8)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (8)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (8)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (8)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (8)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (8)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (8)
Sauerstoff (7782-44-7) (8)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (8)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (8)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (8)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (8)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (8)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (8)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (8)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (8)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (8)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (8)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (8)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (8)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (8)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (8)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (8)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (8)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (8)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (8)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (8)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (8)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (8)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (8)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (8)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (8)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (8)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (8)
Thiophen (110-02-1) (8)
Toluol, Toluen (108-88-3) (8)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (8)
Triethylamin (121-44-8) (8)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (8)
Trimethylamin (75-50-3) (8)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (8)
Vinylacetat (108-05-4) (8)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (8)
Wasser heiss 200°F - 95°C (8)
Wasser, Meerwasser (8)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (8)
Wasserstoff (1333-74-0) (8)
Weinsäure 25% (133-37-9) (8)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (8)
Zinkacetat (5970-45-6) (8)
Zinkchlorid (7646-85-7) (8)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (8)
Äthanolamin (141-43-5) (8)
Öl, Mineralöl (8)
Geeignet für
Filter löschen
(8 der 8 angezeigten Artikel)
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 13x5
ERIKS Artikelnr. 12729543
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
54,48 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 13x5", "item_id": "gr0000001444349", "material_number": "12729543", "price": "54.48", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 13x5", "item_id": "gr0000001444349", "material_number": "12729543", "price": "54.48", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 19x6
ERIKS Artikelnr. 12729544
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
57,25 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 19x6", "item_id": "gr0000001443009", "material_number": "12729544", "price": "57.25", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 19x6", "item_id": "gr0000001443009", "material_number": "12729544", "price": "57.25", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 25x6
ERIKS Artikelnr. 12729545
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
59,85 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 25x6", "item_id": "gr0000001441162", "material_number": "12729545", "price": "59.85", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 25x6", "item_id": "gr0000001441162", "material_number": "12729545", "price": "59.85", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 32x6
ERIKS Artikelnr. 12729547
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
75,80 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 32x6", "item_id": "gr0000001444722", "material_number": "12729547", "price": "75.8", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 32x6", "item_id": "gr0000001444722", "material_number": "12729547", "price": "75.8", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 38x6,5
ERIKS Artikelnr. 12729548
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
87,09 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 38x6,5", "item_id": "gr0000001441668", "material_number": "12729548", "price": "87.09", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 38x6,5", "item_id": "gr0000001441668", "material_number": "12729548", "price": "87.09", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 50x8
ERIKS Artikelnr. 12729550
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
108,50 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 50x8", "item_id": "gr0000001441507", "material_number": "12729550", "price": "108.5", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 50x8", "item_id": "gr0000001441507", "material_number": "12729550", "price": "108.5", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 63x8
ERIKS Artikelnr. 12754519
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
145,24 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 63x8", "item_id": "gr0000001391199", "material_number": "12754519", "price": "145.24", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 63x8", "item_id": "gr0000001391199", "material_number": "12754519", "price": "145.24", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 75x8
ERIKS Artikelnr. 12729551
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
175,38 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 75x8", "item_id": "gr0000001440973", "material_number": "12729551", "price": "175.38", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose kemflex sd, roll=40m, i.d. 75x8", "item_id": "gr0000001440973", "material_number": "12729551", "price": "175.38", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1445329830467", "item_variant": "mtr", "index": "8", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (7)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
13 (1)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Berstdruck (bar): 80
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 92
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 92
Min. Biegeradius (mm)
98 (1)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
350 (1)
450 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE/UHMWPE
Material Seele: UPE/UHMWPE
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard
EN 12115:2011 (8)
FDA (8)
Standard
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (8)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (8)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (8)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (8)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (8)
1-Chlorbutan (109-69-3) (8)
1-Hexanol (111-27-3) (8)
1-Nonanol (143-08-8) (8)
1-Octanol (111-87-5) (8)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (8)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (8)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (8)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (8)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (8)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (8)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (8)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (8)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (8)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (8)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (8)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (8)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (8)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (8)
Acetamid (60-35-5) (8)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (8)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (8)
Aceton, Propanon (67-64-1) (8)
Acetonitril (75-05-8) (8)
Acetophenon (98-86-2) (8)
Acetylaceton (123-54-6) (8)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (8)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (8)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (8)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (8)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (8)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (8)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (8)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (8)
Allylalkohol (107-18-6) (8)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (8)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (8)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (8)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (8)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (8)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (8)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (8)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (8)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (8)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (8)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (8)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (8)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (8)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (8)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (8)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (8)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (8)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (8)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (8)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (8)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (8)
Amylalkohol (71-41-0) (8)
Amylene, Penten (109-67-1) (8)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (8)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (8)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (8)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (8)
Benzaldehyd (100-52-7) (8)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (8)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (8)
Benzol, Benzen (71-43-2) (8)
Benzylalkohol (100-51-6) (8)
Bleiacetat (301-04-2) (8)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (8)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (8)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (8)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (8)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (8)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (8)
Buttersäure (107-92-6) (8)
Butyloleat (142-77-8) (8)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (8)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (8)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (8)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (8)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (8)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (8)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (8)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (8)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (8)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (8)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (8)
Chlorbenzol (108-90-7) (8)
Chloressigsaeure (79-11-8) (8)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (8)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (8)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (8)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (8)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (8)
Chlortoluol (100-44-7) (8)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (8)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (8)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (8)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (8)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (8)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (8)
Chromsäure (7738-94-5) (8)
Cyclohexan (110-82-7) (8)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (8)
Cyclohexanon (108-94-1) (8)
Cyclohexen (110-83-8) (8)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (8)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (8)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (8)
Decalin (91-17-8) (8)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (8)
Di-n-butylether (142-96-1) (8)
Diacetonalkohol (123-42-2) (8)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (8)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (8)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (8)
Dibutylsebacat (109-43-3) (8)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (8)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (8)
Diethylamin (109-89-7) (8)
Diethylmaleinat (105-53-3) (8)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (8)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (8)
Dihexylphthalat (84-75-3) (8)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (8)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (8)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (8)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (8)
Dimethylformamid (68-12-2) (8)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (8)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (8)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (8)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (8)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (8)
E422, Glyzerin (56-81-5) (8)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (8)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (8)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (8)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (8)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (8)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (8)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (8)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (8)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (8)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (8)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (8)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (8)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (8)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (8)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (8)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (8)
Ethanthiol (75-08-1) (8)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (8)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (8)
Ethylacrylat (140-88-5) (8)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (8)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (8)
Ethylendiamin (107-15-3) (8)
Ethylenoxid (75-21-8) (8)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (8)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (8)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (8)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (8)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (8)
Furfurylalkohol (98-00-0) (8)
Gelatine (9000-70-8) (8)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (8)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (8)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (8)
Hexan (110-54-3) (8)
Hexylamin (111-26-2) (8)
Hydrazin (302-01-2) (8)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (8)
Hydrochinon (123-31-9) (8)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (8)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (8)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (8)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (8)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (8)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (8)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (8)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (8)
Isooktan (540-84-1) (8)
Isophoron, keton (78-59-1) (8)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (8)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (8)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (8)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (8)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (8)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (8)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (8)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (8)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (8)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (8)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (8)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (8)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (8)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (8)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (8)
Kalksalpeter (10124-37-5) (8)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (8)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (8)
Kupferacetat (142-71-2) (8)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (8)
Kupfercyanid (544-92-3) (8)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (8)
Kühlwasser (8)
Ligroin (8032-32-4) (8)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (8)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (8)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (8)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (8)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (8)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (8)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (8)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (8)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (8)
Methylacrylat (96-33-3) (8)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (8)
Methylamin 30% (74-89-5) (8)
Methylbenzoat (93-58-3) (8)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (8)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (8)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (8)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (8)
Methylisobutylketon (108-10-1) (8)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (8)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (8)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (8)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (8)
N-Butylacrylat (141-32-2) (8)
N-Heptan (142-82-5) (8)
N-Oktan (111-65-9) (8)
N-Pentan (109-66-0) (8)
N-Propylacetat (109-60-4) (8)
N-Propylamin (107-10-8) (8)
Natriumaluminat (1302-42-7) (8)
Natriumborat (1303-96-4) (8)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (8)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (8)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (8)
Natriumchlorit (7758-19-2) (8)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (8)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (8)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (8)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (8)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (8)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (8)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (8)
Natriumsulfid (1313-82-2) (8)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (8)
Nickelsulfat (7786-81-4) (8)
Nitrobenzene (98-95-3) (8)
Nonylphenol (25 154-52-3) (8)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (8)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (8)
Olivenöl (8001-25-0) (8)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (8)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (8)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (8)
Paraffinöl (8012-95-1) (8)
Pentylacetat (628-63-7) (8)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (8)
Phenetol (103-73-1) (8)
Phenylhydrazin (100-63-0) (8)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (8)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (8)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (8)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (8)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (8)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (8)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (8)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (8)
Propylenoxid (75-56-9) (8)
Pyridin (110-86-1) (8)
Quecksilber (7439-97-6) (8)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (8)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (8)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (8)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (8)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (8)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (8)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (8)
Sauerstoff (7782-44-7) (8)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (8)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (8)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (8)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (8)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (8)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (8)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (8)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (8)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (8)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (8)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (8)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (8)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (8)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (8)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (8)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (8)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (8)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (8)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (8)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (8)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (8)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (8)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (8)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (8)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (8)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (8)
Thiophen (110-02-1) (8)
Toluol, Toluen (108-88-3) (8)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (8)
Triethylamin (121-44-8) (8)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (8)
Trimethylamin (75-50-3) (8)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (8)
Vinylacetat (108-05-4) (8)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (8)
Wasser heiss 200°F - 95°C (8)
Wasser, Meerwasser (8)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (8)
Wasserstoff (1333-74-0) (8)
Weinsäure 25% (133-37-9) (8)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (8)
Zinkacetat (5970-45-6) (8)
Zinkchlorid (7646-85-7) (8)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (8)
Äthanolamin (141-43-5) (8)
Öl, Mineralöl (8)
Geeignet für
Filter löschen
(8 der 8 angezeigten Artikel)