ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Gummischläuche
Chemie
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, UPE Feinchemikalien Saug-/Druckschlauch 16 bar; gemäß EN 12115, Ω/T
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Flexibler Universalschlauch für die Förderung einer breiten Palette von
pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen und lebensmitteltechnischen Flüssigkeiten.
Temperaturbereich
-40°C to +100°C
-40°F to +212°F
Dampfreinigung bis 266°F/130°C
(MAX. 30 MINUTEN)
Berstdruck:
64 bar
Sicherheitsfaktor 4:1
Seele:
Weißes Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMWPE)
elektrisch leitfähig: R < 10^6 Ω
Glatt und abriebfest
Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften:
FDA 21 Cfr 177.1550
EG 1935/2004
EU 10/2011
Einlagen:
hochfeste synthetische Einlagen
eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig
Decke:
EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
elektrisch leitfähig: R < 10^6 Ω
Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig
Markierung:
Roter und blauer Längsstreifen: GOODALL TEKNOPHARM SD - 16 BAR
- 232 PSI
Geprägter Streifen: GOODALL TEKNOPHARM EN 12115:2021 UPE 16 BAR Ω/T quarter/year
Kupplungen:
Je nach Wahl
Optionen:
Drucktestbericht
Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Anwendung
Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie
Vorratsartikel
Vorratsartikel (5)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
25 (1)
38 (1)
50 (1)
63.5 (1)
75 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
16 (5)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
64 (5)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
90 (5)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
50 (1)
175 (1)
250 (1)
275 (1)
350 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele
UPE/UHMWPE (5)
Material Seele
Temperaturbereich (°C)
von -40 bis 100 (5)
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F)
von -40 bis 212 (5)
Temperaturbereich °F (°F)
Standard
EN 14593 (3)
EN12115 (2)
EU 10/2011 (3)
FDA (3)
Standard
Statisches Kabel
Nein (5)
Statisches Kabel
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (3)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (3)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (3)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (3)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (3)
1-Chlorbutan (109-69-3) (3)
1-Hexanol (111-27-3) (3)
1-Nonanol (143-08-8) (3)
1-Octanol (111-87-5) (3)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (3)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (3)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (3)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (3)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (3)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (3)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (3)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (3)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (3)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (3)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (3)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (3)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (3)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (3)
Acetamid (60-35-5) (3)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (3)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (3)
Aceton, Propanon (67-64-1) (3)
Acetonitril (75-05-8) (3)
Acetophenon (98-86-2) (3)
Acetylaceton (123-54-6) (3)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (3)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (3)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (3)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (3)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (3)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (3)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (3)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (3)
Alkoholische Getränke = 20% (3)
Alkoholische Getränke = 96% (3)
Allylalkohol (107-18-6) (3)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (3)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (3)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (3)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (3)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (3)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (3)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (3)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (3)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (3)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (3)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (3)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (3)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (3)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (3)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (3)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (3)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (3)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (3)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (3)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (3)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (3)
Amylalkohol (71-41-0) (3)
Amylene, Penten (109-67-1) (3)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (3)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (3)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (3)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (3)
Benzaldehyd (100-52-7) (3)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (3)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (3)
Benzol, Benzen (71-43-2) (3)
Benzylalkohol (100-51-6) (3)
Bevroren Lebensmittel (3)
Bier (3)
Bleiacetat (301-04-2) (3)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (3)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (3)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (3)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (3)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (3)
Butter (3)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (3)
Buttersäure (107-92-6) (3)
Butyloleat (142-77-8) (3)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (3)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (3)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (3)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (3)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (3)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (3)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (3)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (3)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (3)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (3)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (3)
Chlorbenzol (108-90-7) (3)
Chloressigsaeure (79-11-8) (3)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (3)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (3)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (3)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (3)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (3)
Chlortoluol (100-44-7) (3)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (3)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (3)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (3)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (3)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (3)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (3)
Chromsäure (7738-94-5) (3)
Cyclohexan (110-82-7) (3)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (3)
Cyclohexanon (108-94-1) (3)
Cyclohexen (110-83-8) (3)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (3)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (3)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (3)
Decalin (91-17-8) (3)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (3)
Di-n-butylether (142-96-1) (3)
Diacetonalkohol (123-42-2) (3)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (3)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (3)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (3)
Dibutylsebacat (109-43-3) (3)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (3)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (3)
Diethylamin (109-89-7) (3)
Diethylmaleinat (105-53-3) (3)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (3)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (3)
Dihexylphthalat (84-75-3) (3)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (3)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (3)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (3)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (3)
Dimethylformamid (68-12-2) (3)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (3)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (3)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (3)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (3)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (3)
E422, Glyzerin (56-81-5) (3)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (3)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (3)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (3)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (3)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (3)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (3)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (3)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (3)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (3)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (3)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (3)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (3)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (3)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (3)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (3)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (3)
Ethanthiol (75-08-1) (3)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (3)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (3)
Ethylacrylat (140-88-5) (3)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (3)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (3)
Ethylendiamin (107-15-3) (3)
Ethylenoxid (75-21-8) (3)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (3)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (3)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (3)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (3)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (3)
Furfurylalkohol (98-00-0) (3)
Gelatine (9000-70-8) (3)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (3)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (3)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (3)
Hexan (110-54-3) (3)
Hexylamin (111-26-2) (3)
Hydrazin (302-01-2) (3)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (3)
Hydrochinon (123-31-9) (3)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (3)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (3)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (3)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (3)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (3)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (3)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (3)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (3)
Isooktan (540-84-1) (3)
Isophoron, keton (78-59-1) (3)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (3)
Joghurt (3)
Kakao (3)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (3)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (3)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (3)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (3)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (3)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (3)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (3)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (3)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (3)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (3)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (3)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (3)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (3)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (3)
Kalksalpeter (10124-37-5) (3)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (3)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (3)
Kupferacetat (142-71-2) (3)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (3)
Kupfercyanid (544-92-3) (3)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (3)
Kühlwasser (3)
Ligroin (8032-32-4) (3)
Limonade (3)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (3)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (3)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (3)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (3)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (3)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (3)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (3)
Mayonnaise (3)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (3)
Methylacrylat (96-33-3) (3)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (3)
Methylamin 30% (74-89-5) (3)
Methylbenzoat (93-58-3) (3)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (3)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (3)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (3)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (3)
Methylisobutylketon (108-10-1) (3)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (3)
Milch (3)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (3)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (3)
N-Butylacrylat (141-32-2) (3)
N-Heptan (142-82-5) (3)
N-Oktan (111-65-9) (3)
N-Pentan (109-66-0) (3)
N-Propylacetat (109-60-4) (3)
N-Propylamin (107-10-8) (3)
Natriumaluminat (1302-42-7) (3)
Natriumborat (1303-96-4) (3)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (3)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (3)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (3)
Natriumchlorit (7758-19-2) (3)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (3)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (3)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (3)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (3)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (3)
Natriumsulfid (1313-82-2) (3)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (3)
Nickelsulfat (7786-81-4) (3)
Nitrobenzene (98-95-3) (3)
Nonylphenol (25 154-52-3) (3)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (3)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (3)
Olivenöl (8001-25-0) (3)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (3)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (3)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (3)
Paraffinöl (8012-95-1) (3)
Pentylacetat (628-63-7) (3)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (3)
Pflanzliche Öle und Fette (3)
Phenetol (103-73-1) (3)
Phenylhydrazin (100-63-0) (3)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (3)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (3)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (3)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (3)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (3)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (3)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (3)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (3)
Propylenoxid (75-56-9) (3)
Pyridin (110-86-1) (3)
Quecksilber (7439-97-6) (3)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (3)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (3)
Sahne, Schlagsahne (3)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (3)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (3)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (3)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (3)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (3)
Sauerstoff (7782-44-7) (3)
Schokolade (3)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (3)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (3)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (3)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (3)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (3)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (3)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (3)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (3)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (3)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (3)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (3)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (3)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (3)
Speiseessig, Acetum (3)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (3)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (3)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (3)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (3)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (3)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (3)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (3)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (3)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (3)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (3)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (3)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (3)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (3)
Thiophen (110-02-1) (3)
Toluol, Toluen (108-88-3) (3)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (3)
Triethylamin (121-44-8) (3)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (3)
Trimethylamin (75-50-3) (3)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (3)
Vinylacetat (108-05-4) (3)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (3)
Wasser heiss 200°F - 95°C (3)
Wasser, Meerwasser (3)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (3)
Wasserstoff (1333-74-0) (3)
Wein (3)
Weinsäure 25% (133-37-9) (3)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (3)
Zinkacetat (5970-45-6) (3)
Zinkchlorid (7646-85-7) (3)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (3)
Zuckersirup, Rohrzuckersirop (3)
Äthanolamin (141-43-5) (3)
Öl, Mineralöl (3)
Geeignet für
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 25x6.0
ERIKS Artikelnr. 13358722
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
44,73 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 25x6.0", "item_id": "g1000488936196666", "material_number": "13358722", "price": "44.73", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 25x6.0", "item_id": "g1000488936196666", "material_number": "13358722", "price": "44.73", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, Rolle=40m, Innerdurchmesser 38x6.5
ERIKS Artikelnr. 11454314
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
59,98 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 38x6.5", "item_id": "gr0000001158088", "material_number": "11454314", "price": "59.98", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 38x6.5", "item_id": "gr0000001158088", "material_number": "11454314", "price": "59.98", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 50x.8.0
ERIKS Artikelnr. 11454315
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
71,10 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 50x.8.0", "item_id": "gr0000001158249", "material_number": "11454315", "price": "71.1", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 50x.8.0", "item_id": "gr0000001158249", "material_number": "11454315", "price": "71.1", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, Rolle=40m, Innerdurchmesser 63.5x8.0
ERIKS Artikelnr. 13707739
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
73,64 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 63.5x8.0", "item_id": "g1579278034668488", "material_number": "13707739", "price": "73.64", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 63.5x8.0", "item_id": "g1579278034668488", "material_number": "13707739", "price": "73.64", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 75x8.0
ERIKS Artikelnr. 13543183
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
89,01 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 75x8.0", "item_id": "g1000488936196661", "material_number": "13543183", "price": "89.01", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 75x8.0", "item_id": "g1000488936196661", "material_number": "13543183", "price": "89.01", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 32x6.0
ERIKS Artikelnr. 14081580
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
45,99 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 32x6.0", "item_id": "g1000488936196665", "material_number": "14081580", "price": "45.99", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose teknopharm sd, roll=40m, i.d. 32x6.0", "item_id": "g1000488936196665", "material_number": "14081580", "price": "45.99", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Hose Teknopharm SD Rolle=40m 13x6 Chemie und Pharmacieschlauch UPE 16bar
ERIKS Artikelnr. 14622979
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
28,23 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "hose teknopharm sd coil=40m 13x6 chemical and pharmaceutical hose 16 bar", "item_id": "g1579278071910923", "material_number": "14622979", "price": "28.23", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose teknopharm sd coil=40m 13x6 chemical and pharmaceutical hose 16 bar", "item_id": "g1579278071910923", "material_number": "14622979", "price": "28.23", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr_ec011314_0285", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (5)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
25 (1)
38 (1)
50 (1)
63.5 (1)
75 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
16 (5)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
64 (5)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
90 (5)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
50 (1)
175 (1)
250 (1)
275 (1)
350 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele
UPE/UHMWPE (5)
Material Seele
Temperaturbereich (°C)
von -40 bis 100 (5)
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F)
von -40 bis 212 (5)
Temperaturbereich °F (°F)
Standard
EN 14593 (3)
EN12115 (2)
EU 10/2011 (3)
FDA (3)
Standard
Statisches Kabel
Nein (5)
Statisches Kabel
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (3)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (3)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (3)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (3)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (3)
1-Chlorbutan (109-69-3) (3)
1-Hexanol (111-27-3) (3)
1-Nonanol (143-08-8) (3)
1-Octanol (111-87-5) (3)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (3)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (3)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (3)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (3)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (3)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (3)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (3)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (3)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (3)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (3)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (3)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (3)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (3)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (3)
Acetamid (60-35-5) (3)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (3)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (3)
Aceton, Propanon (67-64-1) (3)
Acetonitril (75-05-8) (3)
Acetophenon (98-86-2) (3)
Acetylaceton (123-54-6) (3)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (3)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (3)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (3)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (3)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (3)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (3)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (3)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (3)
Alkoholische Getränke = 20% (3)
Alkoholische Getränke = 96% (3)
Allylalkohol (107-18-6) (3)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (3)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (3)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (3)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (3)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (3)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (3)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (3)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (3)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (3)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (3)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (3)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (3)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (3)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (3)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (3)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (3)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (3)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (3)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (3)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (3)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (3)
Amylalkohol (71-41-0) (3)
Amylene, Penten (109-67-1) (3)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (3)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (3)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (3)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (3)
Benzaldehyd (100-52-7) (3)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (3)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (3)
Benzol, Benzen (71-43-2) (3)
Benzylalkohol (100-51-6) (3)
Bevroren Lebensmittel (3)
Bier (3)
Bleiacetat (301-04-2) (3)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (3)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (3)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (3)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (3)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (3)
Butter (3)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (3)
Buttersäure (107-92-6) (3)
Butyloleat (142-77-8) (3)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (3)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (3)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (3)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (3)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (3)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (3)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (3)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (3)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (3)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (3)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (3)
Chlorbenzol (108-90-7) (3)
Chloressigsaeure (79-11-8) (3)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (3)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (3)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (3)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (3)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (3)
Chlortoluol (100-44-7) (3)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (3)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (3)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (3)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (3)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (3)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (3)
Chromsäure (7738-94-5) (3)
Cyclohexan (110-82-7) (3)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (3)
Cyclohexanon (108-94-1) (3)
Cyclohexen (110-83-8) (3)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (3)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (3)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (3)
Decalin (91-17-8) (3)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (3)
Di-n-butylether (142-96-1) (3)
Diacetonalkohol (123-42-2) (3)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (3)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (3)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (3)
Dibutylsebacat (109-43-3) (3)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (3)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (3)
Diethylamin (109-89-7) (3)
Diethylmaleinat (105-53-3) (3)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (3)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (3)
Dihexylphthalat (84-75-3) (3)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (3)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (3)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (3)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (3)
Dimethylformamid (68-12-2) (3)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (3)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (3)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (3)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (3)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (3)
E422, Glyzerin (56-81-5) (3)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (3)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (3)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (3)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (3)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (3)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (3)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (3)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (3)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (3)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (3)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (3)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (3)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (3)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (3)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (3)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (3)
Ethanthiol (75-08-1) (3)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (3)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (3)
Ethylacrylat (140-88-5) (3)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (3)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (3)
Ethylendiamin (107-15-3) (3)
Ethylenoxid (75-21-8) (3)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (3)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (3)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (3)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (3)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (3)
Furfurylalkohol (98-00-0) (3)
Gelatine (9000-70-8) (3)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (3)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (3)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (3)
Hexan (110-54-3) (3)
Hexylamin (111-26-2) (3)
Hydrazin (302-01-2) (3)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (3)
Hydrochinon (123-31-9) (3)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (3)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (3)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (3)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (3)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (3)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (3)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (3)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (3)
Isooktan (540-84-1) (3)
Isophoron, keton (78-59-1) (3)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (3)
Joghurt (3)
Kakao (3)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (3)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (3)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (3)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (3)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (3)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (3)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (3)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (3)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (3)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (3)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (3)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (3)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (3)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (3)
Kalksalpeter (10124-37-5) (3)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (3)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (3)
Kupferacetat (142-71-2) (3)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (3)
Kupfercyanid (544-92-3) (3)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (3)
Kühlwasser (3)
Ligroin (8032-32-4) (3)
Limonade (3)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (3)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (3)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (3)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (3)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (3)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (3)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (3)
Mayonnaise (3)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (3)
Methylacrylat (96-33-3) (3)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (3)
Methylamin 30% (74-89-5) (3)
Methylbenzoat (93-58-3) (3)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (3)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (3)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (3)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (3)
Methylisobutylketon (108-10-1) (3)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (3)
Milch (3)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (3)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (3)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (3)
N-Butylacrylat (141-32-2) (3)
N-Heptan (142-82-5) (3)
N-Oktan (111-65-9) (3)
N-Pentan (109-66-0) (3)
N-Propylacetat (109-60-4) (3)
N-Propylamin (107-10-8) (3)
Natriumaluminat (1302-42-7) (3)
Natriumborat (1303-96-4) (3)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (3)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (3)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (3)
Natriumchlorit (7758-19-2) (3)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (3)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (3)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (3)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (3)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (3)
Natriumsulfid (1313-82-2) (3)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (3)
Nickelsulfat (7786-81-4) (3)
Nitrobenzene (98-95-3) (3)
Nonylphenol (25 154-52-3) (3)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (3)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (3)
Olivenöl (8001-25-0) (3)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (3)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (3)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (3)
Paraffinöl (8012-95-1) (3)
Pentylacetat (628-63-7) (3)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (3)
Pflanzliche Öle und Fette (3)
Phenetol (103-73-1) (3)
Phenylhydrazin (100-63-0) (3)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (3)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (3)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (3)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (3)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (3)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (3)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (3)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (3)
Propylenoxid (75-56-9) (3)
Pyridin (110-86-1) (3)
Quecksilber (7439-97-6) (3)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (3)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (3)
Sahne, Schlagsahne (3)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (3)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (3)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (3)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (3)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (3)
Sauerstoff (7782-44-7) (3)
Schokolade (3)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (3)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (3)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (3)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (3)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (3)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (3)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (3)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (3)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (3)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (3)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (3)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (3)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (3)
Speiseessig, Acetum (3)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (3)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (3)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (3)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (3)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (3)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (3)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (3)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (3)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (3)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (3)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (3)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (3)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (3)
Thiophen (110-02-1) (3)
Toluol, Toluen (108-88-3) (3)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (3)
Triethylamin (121-44-8) (3)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (3)
Trimethylamin (75-50-3) (3)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (3)
Vinylacetat (108-05-4) (3)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (3)
Wasser heiss 200°F - 95°C (3)
Wasser, Meerwasser (3)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (3)
Wasserstoff (1333-74-0) (3)
Wein (3)
Weinsäure 25% (133-37-9) (3)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (3)
Zinkacetat (5970-45-6) (3)
Zinkchlorid (7646-85-7) (3)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (3)
Zuckersirup, Rohrzuckersirop (3)
Äthanolamin (141-43-5) (3)
Öl, Mineralöl (3)
Geeignet für
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)