ProductPage

GOODALL Gummischlauch Inferno Dampfschlauch mit 2x dreiteilige Gewindestutzen aus Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gummi Dampfschlauch Inferno für Hochdruck-Sattdampf bis 232 ° C. Mit speziell auf beiden Seiten DuraCrimp Dampfkupplungen entwickelt, pressten. Diese Anordnung stellt eine 100% auslaufsichere Dichtung. Und Zusatzhandgriff kann auch angebracht werden.
Vorteile Inferno Schlauch
gasdichte Innenwand, die verhindert, dass Popcorning
Höhere Temperaturbeständigkeit
Doppelverstärkungslagen für höhere Berstdrücke.
Speziell verarbeitete Stahldrähte und Einsatz, die weniger anfällig für Korrosion sind.
Klare rote Spirale Zeichen
Elektrisch leitfähiger flexibler schlauch , kann in allen ATEX-Zonen verwendet werden.
Vorteile DuraCrimp Kupplungssystem
100% sicher und leckagefreie Montage
Leichter als Schellen
Keine Probleme mit Lösen von Schrauben (wie mit Klammern)
Die Montage ist durch eine Eriks Fachmann durchgeführt.
Vorteile rotem Griff
Verhindert Knicke hinter der Kupplung
Ergonomischer Griff
Bessere Wärmedämmung (Schutzkleidung ist immer erforderlich)
Farbkodierung möglich mittels Identifikationsringen
Fähigkeit, RFID-Chip einfach zu bringen.

Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 18
Material Seele: CIIR
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Inferno Dampfschlauch 13x6 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 1/2" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m GOODALL Inferno Dampfschlauch 13x6 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 1/2" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m ERIKS Artikelnr. 12753796
 
Preis (pro Stück):
557,02 €
Inferno Dampfschlauch 19x7 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 3/4" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m GOODALL Inferno Dampfschlauch 19x7 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 3/4" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m ERIKS Artikelnr. 12753817
 
Preis (pro Stück):
759,27 €
Inferno Dampfschlauch 25x7,5 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 1" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 20 m GOODALL Inferno Dampfschlauch 25x7,5 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 1" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 20 m ERIKS Artikelnr. 12753845
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Inferno Dampfschlauch 25x7,5 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 1" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m GOODALL Inferno Dampfschlauch 25x7,5 mit 2x dreiteilige Innengewindestutzen aus Stahl 1" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m ERIKS Artikelnr. 12753838
 
Preis (pro Stück):
836,33 €
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 18
Material Seele: CIIR
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel