ProductPage

Gummischlauch Vulcafixx für Dampf

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung:

  • Für gesättigten Dampf bei 210 °C bis zu einem max. 18 bar Betriebsdruck.
  • Heißwasser bis zu 120°C
Temperaturbereich:
  • Bis zu 210 °C kontinuierlich
Berstdruck:
  • 180 bar
Innenwandung:
  • EPDM-Gummi, glatt, schwarz
  • Elektrisch leitfähig R <106 Ohm
Einlagen:
  • 2 gewebte Stahleinlagen mit extrem hoher Zugfestigkeit
Außenwand:
  • EPDM-Gummi, schwarz
  • Glatt mit Banderolenaufdruck
  • Langlebig und extrem witterungsbeständig
  • Elektrisch leitfähig R <106 Ohm
  • Nadelgestochen
Markierungen:
  • "SEMPERIT (S) DS 1 ultra Sattdampf / Saturated Steam WP 18 bar 210°C (peak +230°C) R<106 Ohm MADE IN EU //////"
  • "SEMPERIT (S) DS1 ultra EN ISO 6134:2017 2A DAMPF / STEAM - PN 18 bar (1,8 MPa) 210°C (peak 230°C) NW Ω xQ/YY (with EN dimensions)"
Anschlüsse:
  • Klemmanschlüsse Serie HD (EN 14423), Boss
Montage:
  • Schellen HD-Reihe
  • (EN 14423), Aufsatz

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 18
Min. Berstdruck (bar): 180
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 80
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 210
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 410
Standard: ISO 6134-2A
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Vulcafixx, Rolle=60m, ID 13x6 Gummischlauch Vulcafixx, Rolle=60m, ID 13x6 ERIKS Artikelnr. 14543280
 
Preis (pro Meter):
28,39 €
600 Meter pro Paket
Gummischlauch Vulcafixx, Rolle=60m, Innendurchmesser 19x7 Gummischlauch Vulcafixx, Rolle=60m, Innendurchmesser 19x7 ERIKS Artikelnr. 14543281
 
Preis (pro Meter):
31,50 €
600 Meter pro Paket
Gummischlauch Vulcafixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x7,5 Gummischlauch Vulcafixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x7,5 ERIKS Artikelnr. 14543282
 
Preis (pro Meter):
41,69 €
400 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 18
Min. Berstdruck (bar): 180
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 80
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 210
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 410
Standard: ISO 6134-2A
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)