ProductPage

Gummischlauch Collector RMO, NR Lebensmittel Saug- & Druckschlauch 6 bar Milchsammelwagen Geeignet für Nahrungsmittel nach EC1935/2004, EU 10/2011, FDA und BfR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Lade- und Entladeschlauch (SD) auf Milchtankwagen, der "RMO-Schlauch"
  • Äußerste Flexibilität, sowohl im Sommer als auch im Winter
  • Dank der spiegelglatten Innenwand leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber den gebräuchlichsten Reinigungsmethoden

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Min. Berstdruck (bar): 18
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 80
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NR
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 70
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 158
Standard
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser   25x5.5 Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x5.5 ERIKS Artikelnr. 11391528
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser   38x5.5 Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x5.5 ERIKS Artikelnr. 11367102
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser   50x5.5 Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x5.5 ERIKS Artikelnr. 11367113
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser   63x6.0 Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x6.0 ERIKS Artikelnr. 11367114
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser   75x7.0 Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7.0 ERIKS Artikelnr. 11367115
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8.0 Gummischlauch Collector RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8.0 ERIKS Artikelnr. 11368514
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
40 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Min. Berstdruck (bar): 18
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 80
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NR
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 70
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 158
Standard
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)