ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Gummischläuche
Treibstoff-/Brennstoff
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, NBR
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem Aromatengehalt von maximal 55%
Ideal zum Befüllen und Löschen von Tankwagen
Dank der elektrisch leitfähigen Schlauchseele kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden
Technische Informationen
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C, je nach Medium
Berstdruck
Mindestens 64 bar
Sicherheitsfaktor 4:1 (Maße 25 bis 102)
Konstruktion
Seele
Schwarzes NBR1-Gummi
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Einlagen
2 gewickelte synthetische Einlagen
Komplett eingearbeitete, verzinkte Stahlspirale, vakuumbeständig
2 leitende Drähte
Decke
Schwarzes CR-Gummi
Glatt, stoffgemustert
Verschleißfest
Öl-, ozon- und witterungsbeständig
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Ausführung
Markierung
Gelbe Markierung mit dem Text „GOODALL TANKER SD - OIL EN 12115 /EN 1761 - 16 BAR - 232 PSI Ω/T“
Eingedruckter Text: „GOODALL TANKER SD - EN 12115 / EN 1761 - NBR - SD - diam - 16 bar (232 PSI) - Ω/T - Monat/Jahr“
Kupplungen
Alle Klemmschalenkupplungen gemäß EN 14420 (Gewinde, Flansche, Eritite, Storz, Guillemin, TW usw.)
Montageart
Klemmschalen oder Presshülsen
Genehmigung
Normen/Zulassungen
EN 12115
EN 1761
Optionen
Komplette Montage
ERIKS kann den Tanker SD mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.
Optionen
Drucktestbericht
Vorratsartikel
Vorratsartikel (9)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
51 (1)
63 (1)
76 (1)
102 (1)
152 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar)
48 (1)
64 (8)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
80 (1)
90 (8)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
95 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
450 (2)
760 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: NBR
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Standard
EN 12115:2011 (8)
EN 1761:1999 (8)
Standard
Geeignet für
1-Hexanol (111-27-3) (8)
1-Nonanol (143-08-8) (8)
1-Octanol (111-87-5) (8)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (8)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (8)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (8)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (8)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (8)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (8)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (8)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (8)
Allylalkohol (107-18-6) (8)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (8)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (8)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (8)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (8)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (8)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (8)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (8)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (8)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (8)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (8)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (8)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (8)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (8)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (8)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (8)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (8)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (8)
Amylalkohol (71-41-0) (8)
Amylene, Penten (109-67-1) (8)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (8)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (8)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (8)
Benzin, bleifrei (8)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (8)
Bleiacetat (301-04-2) (8)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (8)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (8)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (8)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (8)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (8)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (8)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (8)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (8)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (8)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (8)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (8)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (8)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (8)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (8)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (8)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (8)
Cyclohexan (110-82-7) (8)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (8)
Decalin (91-17-8) (8)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (8)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (8)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (8)
E422, Glyzerin (56-81-5) (8)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (8)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (8)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (8)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (8)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (8)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (8)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (8)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (8)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (8)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (8)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (8)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (8)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (8)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (8)
Fett, Petroleum base (8)
Gelatine (9000-70-8) (8)
Hexan (110-54-3) (8)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (8)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (8)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (8)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (8)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (8)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (8)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (8)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (8)
Isooktan (540-84-1) (8)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (8)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (8)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (8)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (8)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (8)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (8)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (8)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (8)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (8)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (8)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (8)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (8)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (8)
Kalksalpeter (10124-37-5) (8)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (8)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (8)
Kupferacetat (142-71-2) (8)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (8)
Kupfercyanid (544-92-3) (8)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (8)
Ligroin (8032-32-4) (8)
Lubricating Oil, Petroleum base (8)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (8)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (8)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (8)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (8)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (8)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (8)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (8)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (8)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (8)
N-Heptan (142-82-5) (8)
N-Oktan (111-65-9) (8)
N-Pentan (109-66-0) (8)
Natriumaluminat (1302-42-7) (8)
Natriumborat (1303-96-4) (8)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (8)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (8)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (8)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (8)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (8)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (8)
Natriumsulfid (1313-82-2) (8)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (8)
Nickelsulfat (7786-81-4) (8)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (8)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (8)
Paraffinöl (8012-95-1) (8)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (8)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (8)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (8)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (8)
Quecksilber (7439-97-6) (8)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (8)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (8)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (8)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (8)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (8)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (8)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (8)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (8)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (8)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (8)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (8)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (8)
Triethylamin (121-44-8) (8)
Trimethylamin (75-50-3) (8)
Wasser, Meerwasser (8)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (8)
Wasserstoff (1333-74-0) (8)
Weinsäure 25% (133-37-9) (8)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (8)
Zinkacetat (5970-45-6) (8)
Zinkchlorid (7646-85-7) (8)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (8)
Äthanolamin (141-43-5) (8)
Öl, Mineralöl (8)
Geeignet für
Statisches Kabel: Ja
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen
(9 der 9 angezeigten Artikel)
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 25x6
ERIKS Artikelnr. 10015845
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
23,79 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 25x6", "item_id": "gr0000000579877", "material_number": "10015845", "price": "23.79", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 25x6", "item_id": "gr0000000579877", "material_number": "10015845", "price": "23.79", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 32x6
ERIKS Artikelnr. 10015846
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
27,15 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 32x6", "item_id": "gr0000000187989", "material_number": "10015846", "price": "27.15", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 32x6", "item_id": "gr0000000187989", "material_number": "10015846", "price": "27.15", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 38x6,5
ERIKS Artikelnr. 10015847
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
34,63 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 38x6,5", "item_id": "gr0000000189331", "material_number": "10015847", "price": "34.63", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 38x6,5", "item_id": "gr0000000189331", "material_number": "10015847", "price": "34.63", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 51x8
ERIKS Artikelnr. 10015848
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
36,54 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 51x8", "item_id": "gr0000000246233", "material_number": "10015848", "price": "36.54", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 51x8", "item_id": "gr0000000246233", "material_number": "10015848", "price": "36.54", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 63x8
ERIKS Artikelnr. 10015849
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
48,27 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 63x8", "item_id": "gr0000000420149", "material_number": "10015849", "price": "48.27", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 63x8", "item_id": "gr0000000420149", "material_number": "10015849", "price": "48.27", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x8
ERIKS Artikelnr. 10015850
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
50,08 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 76x8", "item_id": "gr0000000245487", "material_number": "10015850", "price": "50.08", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 76x8", "item_id": "gr0000000245487", "material_number": "10015850", "price": "50.08", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x8
ERIKS Artikelnr. 10015851
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
71,38 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 102x8", "item_id": "gr0000000185041", "material_number": "10015851", "price": "71.38", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 102x8", "item_id": "gr0000000185041", "material_number": "10015851", "price": "71.38", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 152x10
ERIKS Artikelnr. 10015844
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
127,78 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 152x10", "item_id": "gr0000000188795", "material_number": "10015844", "price": "127.78", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 152x10", "item_id": "gr0000000188795", "material_number": "10015844", "price": "127.78", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "8", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 19x6
ERIKS Artikelnr. 13354540
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
20,40 €
61 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 19x6", "item_id": "g1579278034668483", "material_number": "13354540", "price": "20.4", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose tanker sd 16bar, roll=61m, i.d. 19x6", "item_id": "g1579278034668483", "material_number": "13354540", "price": "20.4", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr_ec011314_0242", "item_variant": "mtr", "index": "9", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (9)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
51 (1)
63 (1)
76 (1)
102 (1)
152 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar)
48 (1)
64 (8)
Min. Berstdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
80 (1)
90 (8)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
95 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
450 (2)
760 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: NBR
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Standard
EN 12115:2011 (8)
EN 1761:1999 (8)
Standard
Geeignet für
1-Hexanol (111-27-3) (8)
1-Nonanol (143-08-8) (8)
1-Octanol (111-87-5) (8)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (8)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (8)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (8)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (8)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (8)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (8)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (8)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (8)
Allylalkohol (107-18-6) (8)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (8)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (8)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (8)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (8)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (8)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (8)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (8)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (8)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (8)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (8)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (8)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (8)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (8)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (8)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (8)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (8)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (8)
Amylalkohol (71-41-0) (8)
Amylene, Penten (109-67-1) (8)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (8)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (8)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (8)
Benzin, bleifrei (8)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (8)
Bleiacetat (301-04-2) (8)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (8)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (8)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (8)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (8)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (8)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (8)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (8)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (8)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (8)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (8)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (8)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (8)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (8)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (8)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (8)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (8)
Cyclohexan (110-82-7) (8)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (8)
Decalin (91-17-8) (8)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (8)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (8)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (8)
E422, Glyzerin (56-81-5) (8)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (8)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (8)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (8)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (8)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (8)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (8)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (8)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (8)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (8)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (8)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (8)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (8)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (8)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (8)
Fett, Petroleum base (8)
Gelatine (9000-70-8) (8)
Hexan (110-54-3) (8)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (8)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (8)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (8)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (8)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (8)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (8)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (8)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (8)
Isooktan (540-84-1) (8)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (8)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (8)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (8)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (8)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (8)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (8)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (8)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (8)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (8)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (8)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (8)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (8)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (8)
Kalksalpeter (10124-37-5) (8)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (8)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (8)
Kupferacetat (142-71-2) (8)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (8)
Kupfercyanid (544-92-3) (8)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (8)
Ligroin (8032-32-4) (8)
Lubricating Oil, Petroleum base (8)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (8)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (8)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (8)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (8)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (8)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (8)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (8)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (8)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (8)
N-Heptan (142-82-5) (8)
N-Oktan (111-65-9) (8)
N-Pentan (109-66-0) (8)
Natriumaluminat (1302-42-7) (8)
Natriumborat (1303-96-4) (8)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (8)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (8)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (8)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (8)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (8)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (8)
Natriumsulfid (1313-82-2) (8)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (8)
Nickelsulfat (7786-81-4) (8)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (8)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (8)
Paraffinöl (8012-95-1) (8)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (8)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (8)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (8)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (8)
Quecksilber (7439-97-6) (8)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (8)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (8)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (8)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (8)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (8)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (8)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (8)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (8)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (8)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (8)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (8)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (8)
Triethylamin (121-44-8) (8)
Trimethylamin (75-50-3) (8)
Wasser, Meerwasser (8)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (8)
Wasserstoff (1333-74-0) (8)
Weinsäure 25% (133-37-9) (8)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (8)
Zinkacetat (5970-45-6) (8)
Zinkchlorid (7646-85-7) (8)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (8)
Äthanolamin (141-43-5) (8)
Öl, Mineralöl (8)
Geeignet für
Statisches Kabel: Ja
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen
(9 der 9 angezeigten Artikel)