ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Gummischläuche
Treibstoff-/Brennstoff
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
GOODALL
Robuster Gummischlauch Petralflo D, NBR1 Öl-Druckschlauch 20 bar; gemäß EN 12115/EN 1761, O/T
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Extrem flexibler Druckschlauch (D) für Mineralölprodukte und Motorkraftstoff-Gemische mit einem Aromatengehalt von maximal 50%
Auch geeignet für den Transport von bleifreiem Benzin
Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
Dank der elektrisch leitfähigen Seele und Decke kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden
Technische Informationen
Temperaturbereich
-30 °C bis +90 °C, je nach Medium
Berstdruck
Mindestens 80 bar
Sicherheitsfaktor 4:1
Konstruktion
Seele
Schwarzes NBR1-Gummi
Spiegelglatt, homogen und nahtlos extrudiert
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Einlagen
2 geflochtene synthetische Einlagen
2 leitende Drähte
Decke
Schwarzes CR-Gummi
Glatt mit Gewebeprägung
Verschleißfest
Ozon- und witterungsbeständig
Elektrisch leitfähig R < 10
6
Ω
Ausführung
Kennzeichnung
Gelbe Markierung mit dem Text „GOODALL PETRALFLO D - OIL EN 12115 /EN 1761 20 BAR - 300 PSI Ω/T“
Erhabene Prägung: „GOODALL PETRALFLO D - EN 12115:2011 /EN 1761:1999 - NBR 1 - D - diam - 20 bar - Ω/T - Monat/Jahr“
Kupplungen
Alle Klemmschalenkupplungen gemäß EN 14420 (Gewinde, Flansche, Eritite, Guillemin, TW usw.)
Montageart
Klemmschalen oder Presshülsen
Genehmigung
Normen/Zulassungen
EN 12115
EN 1761
Optionen
Komplette Montage
ERIKS kann den Petralflo D mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.
Optionen
Drucktestbericht
Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Vorratsartikel
Vorratsartikel (4)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Biegeradius (mm)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
350 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Material Seele: NBR
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 194
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 194
Standard
EN 12115:2011 (7)
EN 1761:1999 (7)
Standard
Geeignet für
1-Hexanol (111-27-3) (7)
1-Nonanol (143-08-8) (7)
1-Octanol (111-87-5) (7)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (7)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (7)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (7)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (7)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (7)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (7)
Allylalkohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (7)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (7)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (7)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (7)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (7)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (7)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (7)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (7)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (7)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (7)
Amylalkohol (71-41-0) (7)
Amylene, Penten (109-67-1) (7)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (7)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (7)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (7)
Benzin, bleifrei (7)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (7)
Bleiacetat (301-04-2) (7)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (7)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (7)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (7)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (7)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (7)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (7)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (7)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (7)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (7)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (7)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (7)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (7)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (7)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (7)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (7)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (7)
Cyclohexan (110-82-7) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (7)
Decalin (91-17-8) (7)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (7)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (7)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (7)
E422, Glyzerin (56-81-5) (7)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (7)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (7)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (7)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (7)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (7)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (7)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (7)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (7)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (7)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (7)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (7)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (7)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (7)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (7)
Fett, Petroleum base (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Hexan (110-54-3) (7)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (7)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (7)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (7)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (7)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (7)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (7)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (7)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (7)
Isooktan (540-84-1) (7)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (7)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (7)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (7)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (7)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (7)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (7)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (7)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (7)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (7)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (7)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (7)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (7)
Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (7)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (7)
Kupferacetat (142-71-2) (7)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (7)
Kupfercyanid (544-92-3) (7)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (7)
Ligroin (8032-32-4) (7)
Lubricating Oil, Petroleum base (7)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (7)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (7)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (7)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (7)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (7)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (7)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (7)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (7)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (7)
N-Heptan (142-82-5) (7)
N-Oktan (111-65-9) (7)
N-Pentan (109-66-0) (7)
Natriumaluminat (1302-42-7) (7)
Natriumborat (1303-96-4) (7)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (7)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (7)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (7)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (7)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (7)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (7)
Natriumsulfid (1313-82-2) (7)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (7)
Nickelsulfat (7786-81-4) (7)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (7)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (7)
Paraffinöl (8012-95-1) (7)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (7)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (7)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (7)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (7)
Quecksilber (7439-97-6) (7)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (7)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (7)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (7)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (7)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (7)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (7)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (7)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (7)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (7)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (7)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (7)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (7)
Triethylamin (121-44-8) (7)
Trimethylamin (75-50-3) (7)
Wasser, Meerwasser (7)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (7)
Wasserstoff (1333-74-0) (7)
Weinsäure 25% (133-37-9) (7)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (7)
Zinkacetat (5970-45-6) (7)
Zinkchlorid (7646-85-7) (7)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (7)
Äthanolamin (141-43-5) (7)
Öl, Mineralöl (7)
Geeignet für
Statisches Kabel: Ja
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 19x6
ERIKS Artikelnr. 12761642
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
35,22 €
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 19x6.0", "item_id": "gr0000001475106", "material_number": "12761642", "price": "35.22", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 19x6.0", "item_id": "gr0000001475106", "material_number": "12761642", "price": "35.22", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 25x6
ERIKS Artikelnr. 12761654
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
35,88 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 25x6.0", "item_id": "gr0000001475095", "material_number": "12761654", "price": "35.88", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 25x6.0", "item_id": "gr0000001475095", "material_number": "12761654", "price": "35.88", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 32x6
ERIKS Artikelnr. 12761655
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
42,18 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 32x6.0", "item_id": "gr0000001475022", "material_number": "12761655", "price": "42.18", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 32x6.0", "item_id": "gr0000001475022", "material_number": "12761655", "price": "42.18", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 38x6,5
ERIKS Artikelnr. 12761656
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
52,01 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 38x6.5", "item_id": "gr0000001474893", "material_number": "12761656", "price": "52.01", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 38x6.5", "item_id": "gr0000001474893", "material_number": "12761656", "price": "52.01", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 50x8
ERIKS Artikelnr. 12761657
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
69,82 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 50x8.0", "item_id": "gr0000001475042", "material_number": "12761657", "price": "69.82", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 50x8.0", "item_id": "gr0000001475042", "material_number": "12761657", "price": "69.82", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 63x8
ERIKS Artikelnr. 12761658
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
76,17 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 63x8.0", "item_id": "gr0000001475209", "material_number": "12761658", "price": "76.17", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 63x8.0", "item_id": "gr0000001475209", "material_number": "12761658", "price": "76.17", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 75x8
ERIKS Artikelnr. 12761659
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
94,50 €
40 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 75x8.0", "item_id": "gr0000001474886", "material_number": "12761659", "price": "94.5", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 75x8.0", "item_id": "gr0000001474886", "material_number": "12761659", "price": "94.5", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (4)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Berstdruck (bar): 80
Min. Biegeradius (mm)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
350 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Material Seele: NBR
Material Seele: NBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 194
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 194
Standard
EN 12115:2011 (7)
EN 1761:1999 (7)
Standard
Geeignet für
1-Hexanol (111-27-3) (7)
1-Nonanol (143-08-8) (7)
1-Octanol (111-87-5) (7)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (7)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (7)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (7)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (7)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (7)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (7)
Allylalkohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (7)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (7)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (7)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (7)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (7)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (7)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (7)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (7)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (7)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (7)
Amylalkohol (71-41-0) (7)
Amylene, Penten (109-67-1) (7)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (7)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (7)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (7)
Benzin, bleifrei (7)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (7)
Bleiacetat (301-04-2) (7)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (7)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (7)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (7)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (7)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (7)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (7)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (7)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (7)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (7)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (7)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (7)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (7)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (7)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (7)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (7)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (7)
Cyclohexan (110-82-7) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (7)
Decalin (91-17-8) (7)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (7)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (7)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (7)
E422, Glyzerin (56-81-5) (7)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (7)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (7)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (7)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (7)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (7)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (7)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (7)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (7)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (7)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (7)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (7)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (7)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (7)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (7)
Fett, Petroleum base (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Hexan (110-54-3) (7)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (7)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (7)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (7)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (7)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (7)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (7)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (7)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (7)
Isooktan (540-84-1) (7)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (7)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (7)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (7)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (7)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (7)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (7)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (7)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (7)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (7)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (7)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (7)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (7)
Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (7)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (7)
Kupferacetat (142-71-2) (7)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (7)
Kupfercyanid (544-92-3) (7)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (7)
Ligroin (8032-32-4) (7)
Lubricating Oil, Petroleum base (7)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (7)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (7)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (7)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (7)
Maleinsäure, wässrig (110-16-7) (7)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (7)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (7)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (7)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (7)
N-Heptan (142-82-5) (7)
N-Oktan (111-65-9) (7)
N-Pentan (109-66-0) (7)
Natriumaluminat (1302-42-7) (7)
Natriumborat (1303-96-4) (7)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (7)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (7)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (7)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (7)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (7)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (7)
Natriumsulfid (1313-82-2) (7)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (7)
Nickelsulfat (7786-81-4) (7)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (7)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (7)
Paraffinöl (8012-95-1) (7)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (7)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (7)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (7)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (7)
Quecksilber (7439-97-6) (7)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (7)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (7)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (7)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (7)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (7)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (7)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (7)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (7)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (7)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (7)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (7)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (7)
Triethylamin (121-44-8) (7)
Trimethylamin (75-50-3) (7)
Wasser, Meerwasser (7)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (7)
Wasserstoff (1333-74-0) (7)
Weinsäure 25% (133-37-9) (7)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (7)
Zinkacetat (5970-45-6) (7)
Zinkchlorid (7646-85-7) (7)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (7)
Äthanolamin (141-43-5) (7)
Öl, Mineralöl (7)
Geeignet für
Statisches Kabel: Ja
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)