ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
PTFE-Schläuche
Glatte und Presse mit Umflechtung
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F622
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (3)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
6.35 (1)
7.94 (1)
9.53 (1)
12.7 (1)
25.4 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
70 (1)
180 (1)
230 (1)
270 (1)
320 (1)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
210 (1)
540 (1)
690 (1)
810 (1)
960 (1)
Min. Berstdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
40 (1)
50 (1)
60 (1)
90 (1)
270 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE
Material Seele: PTFE
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 260
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 260
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 500
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 500
Standard
EN 16643:2016 (4)
FDA (4)
SAE J1737 (4)
Standard
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (4)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (4)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (4)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (4)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (4)
1-Chlorbutan (109-69-3) (4)
1-Hexanol (111-27-3) (4)
1-Nonanol (143-08-8) (4)
1-Octanol (111-87-5) (4)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (4)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (4)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (4)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (4)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (4)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (4)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (4)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (4)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (4)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (4)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (4)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (4)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (4)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (4)
Acetamid (60-35-5) (4)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (4)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (4)
Aceton, Propanon (67-64-1) (4)
Acetonitril (75-05-8) (4)
Acetophenon (98-86-2) (4)
Acetylaceton (123-54-6) (4)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (4)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (4)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (4)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (4)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (4)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (4)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (4)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (4)
Alkoholische Getränke = 20% (4)
Alkoholische Getränke = 96% (4)
Allylalkohol (107-18-6) (4)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (4)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (4)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (4)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (4)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (4)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (4)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (4)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (4)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (4)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (4)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (4)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (4)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (4)
Ammonium, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak (7664-41-7) (4)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (4)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (4)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (4)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (4)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (4)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (4)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (4)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (4)
Amylalkohol (71-41-0) (4)
Amylene, Penten (109-67-1) (4)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (4)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (4)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (4)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (4)
Benzaldehyd (100-52-7) (4)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (4)
Benzin, bleifrei (4)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (4)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (4)
Benzol, Benzen (71-43-2) (4)
Benzylalkohol (100-51-6) (4)
Bevroren Lebensmittel (4)
Bier (4)
Bleiacetat (301-04-2) (4)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (4)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (4)
Brom (7726-95-6) (4)
Brombenzol (108-86-1) (4)
Butan (106-97-8) (4)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (4)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (4)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (4)
Butter (4)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (4)
Buttersäure (107-92-6) (4)
Butyloleat (142-77-8) (4)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (4)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (4)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (4)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (4)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (4)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (4)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (4)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (4)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (4)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (4)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (4)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (4)
Chlorbenzol (108-90-7) (4)
Chloressigsaeure (79-11-8) (4)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (4)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (4)
Chlorgaz (7782-50-5) (4)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (4)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (4)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (4)
Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7790-94-5) (4)
Chlortoluol (100-44-7) (4)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (4)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoff, wasserfrei) (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (4)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (4)
Chromsäure (7738-94-5) (4)
Cresol, methylfenol, kresol (1319-77-3) (4)
Cyclohexan (110-82-7) (4)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (4)
Cyclohexanon (108-94-1) (4)
Cyclohexen (110-83-8) (4)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (4)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (4)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (4)
Decalin (91-17-8) (4)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (4)
Di-n-butylether (142-96-1) (4)
Diacetonalkohol (123-42-2) (4)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (4)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (4)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (4)
Dibutylsebacat (109-43-3) (4)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (4)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (4)
Dichloroethen Trocken , Dichloroethylen (25 323-30-2) (4)
Diethylamin (109-89-7) (4)
Diethylmaleinat (105-53-3) (4)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (4)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (4)
Dihexylphthalat (84-75-3) (4)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (4)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (4)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (4)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (4)
Dimethylformamid (68-12-2) (4)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (4)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (4)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (4)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (4)
Diphenylether (101-84-8) (4)
E230, Biphenyl (92-52-4) (4)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (4)
E422, Glyzerin (56-81-5) (4)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (4)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (4)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (4)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (4)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (4)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (4)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (4)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (4)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (4)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (4)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (4)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (4)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (4)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (4)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (4)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (4)
Ethanthiol (75-08-1) (4)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (4)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (4)
Ethylacrylat (140-88-5) (4)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (4)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (4)
Ethylendiamin (107-15-3) (4)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (4)
Ethylenoxid (75-21-8) (4)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (4)
FC, Freon, 12, CFC,, Dichlordifluormethan (75-71-8) (4)
Fett, Petroleum base (4)
Fluor Trocken (7782-41-4) (4)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (4)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (4)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (4)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (4)
Furfurylalkohol (98-00-0) (4)
Gelatine (9000-70-8) (4)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (4)
Getreidestärke, Stärke, Amylum (4)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (4)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (4)
Hexan (110-54-3) (4)
Hexylamin (111-26-2) (4)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (4)
Hydrazin (302-01-2) (4)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (4)
Hydrochinon (123-31-9) (4)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (4)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (4)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (4)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (4)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (4)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (4)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (4)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (4)
Isooktan (540-84-1) (4)
Isophoron, keton (78-59-1) (4)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (4)
Joghurt (4)
Kaffee, trocken (4)
Kakao (4)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (4)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (4)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (4)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (4)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (4)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (4)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (4)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (4)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (4)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (4)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (4)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (4)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (4)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (4)
Kalksalpeter (10124-37-5) (4)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (4)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (4)
Kohlenstoffdisulfid, Schwefelkohlenstoff (75-15-0) (4)
Kupferacetat (142-71-2) (4)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (4)
Kupfercyanid (544-92-3) (4)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (4)
Kühlwasser (4)
Ligroin (8032-32-4) (4)
Limonade (4)
Lubricating Oil, Petroleum base (4)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (4)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (4)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (4)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (4)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (4)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (4)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (4)
Mayonnaise (4)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (4)
Methylacrylat (96-33-3) (4)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (4)
Methylamin 30% (74-89-5) (4)
Methylbenzoat (93-58-3) (4)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (4)
Methylchlorid feucht, Chlormethan (4)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (4)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (4)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (4)
Methylisobutylketon (108-10-1) (4)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (4)
Milch (4)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (4)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (4)
N-Butylacrylat (141-32-2) (4)
N-Heptan (142-82-5) (4)
N-Oktan (111-65-9) (4)
N-Pentan (109-66-0) (4)
N-Propylacetat (109-60-4) (4)
N-Propylamin (107-10-8) (4)
Naphtalin, Naftalen, Nephthalin (91-20-3) (4)
Natriumaluminat (1302-42-7) (4)
Natriumborat (1303-96-4) (4)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (4)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (4)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (4)
Natriumchlorit (7758-19-2) (4)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (4)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (4)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (4)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (4)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (4)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (4)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (4)
Natriumsulfid (1313-82-2) (4)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (4)
Nickelsulfat (7786-81-4) (4)
Nitrobenzene (98-95-3) (4)
Nonylphenol (25 154-52-3) (4)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (4)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (4)
Olivenöl (8001-25-0) (4)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (4)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (4)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (4)
Paraffinöl (8012-95-1) (4)
Pentylacetat (628-63-7) (4)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (4)
Perhydrol 10%, Wasserstoffperoxid 10%, Wasserstoffsuperoxid 10% (7722-84-1) (4)
Perhydrol 30%, Wasserstoffperoxid 30%, Wasserstoffsuperoxid 30% (7722-84-1) (4)
Perhydrol 90%, Wasserstoffperoxid 90%, Wasserstoffsuperoxid 90% (7722-84-1) (4)
Pflanzliche Öle und Fette (4)
Phenetol (103-73-1) (4)
Phenylhydrazin (100-63-0) (4)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (4)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (4)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (4)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (4)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (4)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (4)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (4)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (4)
Propylenoxid (75-56-9) (4)
Pyridin (110-86-1) (4)
Quecksilber (7439-97-6) (4)
Rauchende Schwefelsaeure, Oleum (8014-95-7) (4)
Reis, trocken (4)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (4)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (4)
Sahne, Schlagsahne (4)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (4)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 70%, Aetzwasser 70%, Salpetersaeure 70% (7697-37-2) (4)
Sauerstoff (7782-44-7) (4)
Schokolade (4)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (4)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (4)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (4)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (4)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (4)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (4)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (4)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (4)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (4)
Schwefelsäure 98% (7664-93-9) (4)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (4)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (4)
Schwefeläther, Äthyläther, 1,1-Oxybisethan, Ethylether (60-29-7) (4)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (4)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (4)
Speiseessig, Acetum (4)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (4)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (4)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (4)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (4)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (4)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (4)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (4)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (4)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (4)
Tee, trocken (4)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (4)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (4)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (4)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (4)
Thionylchlorid (7719-09-7) (4)
Thiophen (110-02-1) (4)
Titantetrachlorid (7550-45-0) (4)
Toluol, Toluen (108-88-3) (4)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (4)
Triethylamin (121-44-8) (4)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (4)
Trimethylamin (75-50-3) (4)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (4)
Vinylacetat (108-05-4) (4)
Vinylchlorid, Chlorethylen (75-01-4) (4)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (4)
Wasser heiss 200°F - 95°C (4)
Wasser, Meerwasser (4)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (4)
Wasserstoff (1333-74-0) (4)
Wein (4)
Weinsäure 25% (133-37-9) (4)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (4)
Zinkacetat (5970-45-6) (4)
Zinkchlorid (7646-85-7) (4)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (4)
Zuckersirup, Rohrzuckersirop (4)
Äthanolamin (141-43-5) (4)
Öl, Mineralöl (4)
Geeignet für
Filter löschen
(5 der 5 angezeigten Artikel)
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F622 DN06 - 1/4"
ERIKS Artikelnr. 13525685
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
25,13 €
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn06 - 1/4"", "item_id": "g3269780352461", "material_number": "13525685", "price": "25.13", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn06 - 1/4"", "item_id": "g3269780352461", "material_number": "13525685", "price": "25.13", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F622 DN08 - 5/16"
ERIKS Artikelnr. 13525686
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
20,53 €
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn08 - 5/16"", "item_id": "g3269780352482", "material_number": "13525686", "price": "20.53", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn08 - 5/16"", "item_id": "g3269780352482", "material_number": "13525686", "price": "20.53", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F622 DN10 - 3/8"
ERIKS Artikelnr. 13525681
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
18,98 €
200 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn10 - 3/8"", "item_id": "g3269780352503", "material_number": "13525681", "price": "18.98", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn10 - 3/8"", "item_id": "g3269780352503", "material_number": "13525681", "price": "18.98", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F622 DN12 - 1/2"
ERIKS Artikelnr. 13525682
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
35,13 €
200 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn12 - 1/2"", "item_id": "g3269780352296", "material_number": "13525682", "price": "35.13", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn12 - 1/2"", "item_id": "g3269780352296", "material_number": "13525682", "price": "35.13", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
ERIFLON
Schlauch ERIFLON F622 DN25 - 1"
ERIKS Artikelnr. 13525684
Vergleichen
Vergleichen
Preis
(pro Meter)
:
76,22 €
9,9 Meter pro Paket
Artikel hinzugefügt
Nicht verfügbar
{"addToCartPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn25 - 1"", "item_id": "g3269780352330", "material_number": "13525684", "price": "76.22", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hose eriflon f622 dn25 - 1"", "item_id": "g3269780352330", "material_number": "13525684", "price": "76.22", "item_brand": "eriflon", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"ptfe hoses", "item_category3":"braided smooth bore", "item_category4": "pr_rc0415_0002", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (3)
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
6.35 (1)
7.94 (1)
9.53 (1)
12.7 (1)
25.4 (1)
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
70 (1)
180 (1)
230 (1)
270 (1)
320 (1)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
210 (1)
540 (1)
690 (1)
810 (1)
960 (1)
Min. Berstdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
40 (1)
50 (1)
60 (1)
90 (1)
270 (1)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE
Material Seele: PTFE
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 260
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 260
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 500
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 500
Standard
EN 16643:2016 (4)
FDA (4)
SAE J1737 (4)
Standard
Statisches Kabel: Nein
Statisches Kabel: Nein
Geeignet für
1,1,1-Trichlorethan, Methylchloroform (71-55-6) (4)
1,1-Oxybisethan, Äthyläther, Diethylether (60-29-7) (4)
1-Amino-butan, n-Butylamin (109-73-9) (4)
1-Aminopropan-2-ol (78-96-6) (4)
1-Chlor-2,3-epoxypropan, ECH, Epichlorhydrin Trocken (106-89-8) (4)
1-Chlorbutan (109-69-3) (4)
1-Hexanol (111-27-3) (4)
1-Nonanol (143-08-8) (4)
1-Octanol (111-87-5) (4)
2,2,4-Trimethylpentan (540-84-1) (4)
2-Butenal, Crotonaldehyd (123-73-9) (4)
2-Butin-1,4-diol (110-65-6) (4)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (4)
2-Ethoxyethylacetat, (111-15-9) (4)
2-Ethylbutanol (97-95-0) (4)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (4)
2-Methoxyethylacetat (110-49-6) (4)
2-Methyl-2-butanol, (75-85-4) (4)
2-Phenylpropen, a-Methylstyrol, Isopropenylbenzol (98-83-9) (4)
3-Methoxy-1-propanol (1589-49-7) (4)
3-Pentan-3-on, Diethylketon (96-22-0) (4)
6-Trinitrophenol, Pikrinsaeure (88-89-1) (4)
Acetaldehyd, Äthanal (75-07-0) (4)
Acetamid (60-35-5) (4)
Acetanhydrid, Essigsäureanhydrid, Essigsaeureanhydrid (108-24-7) (4)
Acetessigester, Azetessigester (141-97-9) (4)
Aceton, Propanon (67-64-1) (4)
Acetonitril (75-05-8) (4)
Acetophenon (98-86-2) (4)
Acetylaceton (123-54-6) (4)
Acetylchlorid, Essigsäurechlorid (75-36-5) (4)
Acidum aceticum, Essigsaeure, Essigsäure (64-19-7) (4)
Acidum trichloraceticum, Trichlorethansäure (76-03-9) (4)
Acrylsäure, Äthenkarbonsäure (79-10-7) (4)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (124-04-9) (4)
Adipinsaeure, E355, Adipinsäure (141-28-6) (4)
Aethylenchlorid, Dichloroäthan (107-06-2) (4)
Akereistein, weißer Kupferrauch, Zinksulfat, wässrig (7446-19-7) (4)
Alkoholische Getränke = 20% (4)
Alkoholische Getränke = 96% (4)
Allylalkohol (107-18-6) (4)
Aluminiumacetat, Hydroxyaluminiumdiacetat (139-12-8) (4)
Aluminiumbromid (7727-15-3) (4)
Aluminiumchlorat (15477-33-5) (4)
Aluminiumchlorid Hexahydrat (7784-13-6) (4)
Aluminiumnitrat (wasserfrei) (13 473-90-0) (4)
Aluminiumoxid, Tonerde (1344-28-1) (4)
Aluminiumphosphat (7784-30-7) (4)
Aluminiumsulfid (1302-81-4) (4)
Ameisensäure 88%, E236 (64-18-6) (4)
Ameisensäurealdehyd, Methanal (50-00-0) (4)
Aminobenzol, Anilin (62-53-3) (4)
Ammoniaksalpeterdünger, Ammonsalpeter) (6484-52-2) (4)
Ammoniakwasser 25%, ammoniakhaltiges Wasser 25% (7664-41-7) (4)
Ammonium, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak (7664-41-7) (4)
Ammoniumacetat, E264 (631-61-8) (4)
Ammoniumbromid (12 124-97-9) (4)
Ammoniumchlorid, Salmiak, E510 (12125-02-9) (4)
Ammoniumdiphosphat, wässrig (13 765-35-0) (4)
Ammoniumpersulfat, Diammoniumperoxodisulfat (7727-54-0) (4)
Ammoniumsulfit, wässrig (12 135-76-1) (4)
Ammonphosphat, Ammoniumphosphat (10361-65-6) (4)
Amyl chloride tert.- (594-36-5) (4)
Amylalkohol (71-41-0) (4)
Amylene, Penten (109-67-1) (4)
Anilinhydrochlorid (142-04-1) (4)
Apfelsaeure, Apfelsäure, Apfelsaure, wässrig (6915-15-7) (4)
Bariumchlorid, Bariumsalz (10361-37-2) (4)
Benzalchlorid, Benzylidenchlorid (98-87-3) (4)
Benzaldehyd (100-52-7) (4)
Benzin, Pkf Kraftstoff, Benzine (4)
Benzin, bleifrei (4)
Benzoesäure, E210 (65-85-0) (4)
Benzoesäurebutylester, Butylbenzoat (136-60-7) (4)
Benzol, Benzen (71-43-2) (4)
Benzylalkohol (100-51-6) (4)
Bevroren Lebensmittel (4)
Bier (4)
Bleiacetat (301-04-2) (4)
Bleiarsenat, wässrig (3687-31-8) (4)
Borsäureanhydrid, Borsäure, E 284, wässrig (10 043-35-3) (4)
Brom (7726-95-6) (4)
Brombenzol (108-86-1) (4)
Butan (106-97-8) (4)
Butanal, Butyraldehyd (123-72-8) (4)
Butandiol(1,3), wässrig (107-88-0) (4)
Butandiol(1,4) (110-63-4) (4)
Butter (4)
Buttersäreethylester, Ethylbutyrat (105-54-4) (4)
Buttersäure (107-92-6) (4)
Butyloleat (142-77-8) (4)
C-Nitrotoluol (88-72-2) (4)
Calciumacetat, E263, Calciumazetat, Kalziumazetat, wässrig (543-90-8) (4)
Calciumbisulfat, wässrig (23 276-62-2) (4)
Calciumchlorid (10 043-52-4) (4)
Calciumhydroxyd, Ätzkalk (1305-62-0) (4)
Calciumhypochlorit, Kalziumhypochlorit (7778-54-3) (4)
Calciumphosphat, phosphorsaurer Futterkalk, Kalkphosphat, Kalziumphosphat (7758-87-4) (4)
Calciumsulfat, E516, wässrig (7778-18-9) (4)
Capronsäure, Hexansäure (142-62-1) (4)
Carbamid, Kohlensäurediamid (57-13-6) (4)
Carbolsäure, Karbolsäure, Phenol (108-95-2) (4)
Chilesalpeter, Natronsalpeter, Natriumnitrat, Salpeter (7631-99-4) (4)
Chlorbenzol (108-90-7) (4)
Chloressigsaeure (79-11-8) (4)
Chloressigsäuremethylester, Methychloracetat (96-34-4) (4)
Chlorethan, Ethychlorid (75-00-3) (4)
Chlorgaz (7782-50-5) (4)
Chlorkali, Kaliumchlorid (7447-40-7) (4)
Chloroform Trocken, Trichlormethan (67-66-3) (4)
Chloroschwefelsaeure, Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7791-25-5) (4)
Chlorschwefelsaeure, Chlorsulfonsaeure (7790-94-5) (4)
Chlortoluol (100-44-7) (4)
Chlorwasser < 5% (7782-50-5) (4)
Chlorwasserstoffsäure 10%, Salzsäure 10%, Chlorwasserstoffsaeure 10%, Salzsaeure 10%, E507 (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure 20%, Salzsäure 20%, Chlorwasserstoffsaeure 20%, Salzsaeure 20%, E507 (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure 38%, Salzsäure 38%, Chlorwasserstoffsaeure 38%, Salzsaeure 38%, E507 (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoff, wasserfrei) (7647-01-0) (4)
Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure, Chlorwasserstoffsaeure, Salzsaeure, E507 (74-90-8) (4)
Chromalaun, Kaliumchromsulfat, wässrig (10279-63-7) (4)
Chromsäure (7738-94-5) (4)
Cresol, methylfenol, kresol (1319-77-3) (4)
Cyclohexan (110-82-7) (4)
Cyclohexanol, Hexahydrophenol, Hexalin (108-93-0) (4)
Cyclohexanon (108-94-1) (4)
Cyclohexen (110-83-8) (4)
Cyclohexylamin, Cyckigexylamin (108-91-8) (4)
DBP, Dibutylphthalat (84-74-2) (4)
DOP, Dioktylphthalat (117-84-0) (4)
Decalin (91-17-8) (4)
Destillatheizöle, Gasölkraftstoff, Dieselkraftstoff (4)
Di-n-butylether (142-96-1) (4)
Diacetonalkohol (123-42-2) (4)
Diaethanolamin, DEA, Diethanolamin (111-42-2) (4)
Dibenzyl Ether (103-50-4) (4)
Dibutyl Keton, Butylketon, Nonanone (502-56-7) (4)
Dibutylsebacat (109-43-3) (4)
Dichloressigsaeure 50% (79-43-6) (4)
Dichlormethan Trocken, monomeres Vinylidenchlorid (75-09-2) (4)
Dichloroethen Trocken , Dichloroethylen (25 323-30-2) (4)
Diethylamin (109-89-7) (4)
Diethylmaleinat (105-53-3) (4)
Diethyloxalat, Oxalsäurediethylester (95-92-1) (4)
Diethylphtalat, DEP (84-66-2) (4)
Dihexylphthalat (84-75-3) (4)
Diisopropylether, Isopropylether (108-20-3) (4)
Dimethyl Malonate, Malonic acid dimethyl ester (108-59-8) (4)
Dimethylamin, DMA (124-40-3) (4)
Dimethylbenzol, Xylolum, Xylol (1330-20-7) (4)
Dimethylformamid (68-12-2) (4)
Dimethylsulfoxyd, Dimethylsulfoxid (67-68-5) (4)
Dinonyl Phthalate, DNP (84-76-4) (4)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (4)
Dioctylsebacat, DOS, Dioctylsebazat (2432-87-3) (4)
Diphenylether (101-84-8) (4)
E230, Biphenyl (92-52-4) (4)
E262, Natriumacetat, Natriumdiacetat (127-09-3) (4)
E422, Glyzerin (56-81-5) (4)
E511, Magnesiumchlorid (7786-30-3) (4)
E512, Zinn-II-chlorid (7772-99-8) (4)
E515, Kaliumbisulfat (7646-93-7) (4)
E520, Aluminiumsulfat (10 043-01-3) (4)
E524, Natriumdydroxyd, Natronlauge (1310-73-2) (4)
E527, Ammoniumhydroxid (1336-21-6) (4)
Eisen(II)-Chlorid, Eisenchlorid, wässrig (7758-94-3) (4)
Eisen(II)-Sulfat, Ferrosulfat, wässrig (7720-78-7) (4)
Eisen(II)-nitrat, wässrig (14 013-86-6) (4)
Eisen(III)-Chlorid, Eisenchlorid, Eisen-III-Chlorid, wässrig (7705-08-0) (4)
Eisen(III)-Sulfat (10 028-22-5) (4)
Eisen(III)-nitrat (Nonahydrat) (7782-61-8) (4)
Essigsaeure n-butylester (123-86-4) (4)
Essigsaeuremethylester, Methylacetat (79-20-9) (4)
Ethandiol, Ethylenglykol (107-21-1) (4)
Ethanol, Äthylalkohol, Äthanol (64-17-5) (4)
Ethanthiol (75-08-1) (4)
Ethyl-chloracetat (105-39-5) (4)
Ethylacetat, Äthylacetat (141-78-6) (4)
Ethylacrylat (140-88-5) (4)
Ethylbenzoat, Benzoesäureethylester (93-89-0) (4)
Ethylbenzol, Aethylbenzol (100-41-4) (4)
Ethylendiamin (107-15-3) (4)
Ethylenglycolmonobutylether (111-76-2) (4)
Ethylenoxid (75-21-8) (4)
Ethylpropionat, Propionsäureethylester (105-37-3) (4)
FC, Freon, 12, CFC,, Dichlordifluormethan (75-71-8) (4)
Fett, Petroleum base (4)
Fluor Trocken (7782-41-4) (4)
Fluorwasserstoffsäure 10%, Flusssäure 10% (7664-39-3) (4)
Fluorwasserstoffsäure 25%, Flusssäure 25% (7664-39-3) (4)
Fluorwasserstoffsäure 75%, Flusssäure 75% (7664-39-3) (4)
Furfural, Furaldehyd (98-01-1) (4)
Furfurylalkohol (98-00-0) (4)
Gelatine (9000-70-8) (4)
Gerbstoffe, Tannin, Gallussäure, Gerbsaeure (1401-55-4) (4)
Getreidestärke, Stärke, Amylum (4)
Glycolsaeure, Oxyessigsaeure, wässrig (79-14-1) (4)
Hexafluoridokieselsäure, wässrig (16 961-83-4) (4)
Hexan (110-54-3) (4)
Hexylamin (111-26-2) (4)
Hydraulikoel, Mineraloelbasis (4)
Hydrazin (302-01-2) (4)
Hydrazinhydrat (7803-57-8) (4)
Hydrochinon (123-31-9) (4)
Hydrolube, emulsion of Water and Glycol (4)
IPA, Isopropylalkohol (67-63-0) (4)
Iso-Butylacetat, Essigsaeureisobutylester, Isobutylacetat (110-19-0) (4)
Isobutylalkohol, Isobutanol, iso-Butanol (78-83-1) (4)
Isodecylalkohol (25339-17-7) (4)
Isohexadecylalkohol (26 311-34-9) (4)
Isononylalkohol (27 458-94-2) (4)
Isooctadecylalkohol (27 458-93-1) (4)
Isooktan (540-84-1) (4)
Isophoron, keton (78-59-1) (4)
Isotridecan-1-ol (27 458-92-0) (4)
Joghurt (4)
Kaffee, trocken (4)
Kakao (4)
Kalilauge, Kaliumhydroxid, Ätzkali (1310-58-3) (4)
Kalium-Dichromat, Kaliumdichromat (7778-50-9) (4)
Kaliumacetat, E261, Kaliumzetat (127-08-2) (4)
Kaliumbromat, wässrig (7758-01-2) (4)
Kaliumbromid, wässrig (7758-02-3) (4)
Kaliumchlorat (3811-04-9) (4)
Kaliumcyanid, Zyankali (151-50-8) (4)
Kaliumjodid, Kaliumiodid (7681-11-0) (4)
Kaliumkarbonat, Pottasche (584-08-7) (4)
Kaliumnitrat, Kalisalpeter (7757-79-1) (4)
Kaliumperchlorat (7778-74-7) (4)
Kaliumpermanganat (7722-64-7) (4)
Kaliumpersulfat (7727-21-1) (4)
Kaliumpyrosulfit, Natriumpyrosulfit (7681-57-4) (4)
Kalksalpeter (10124-37-5) (4)
Kastoroel, Kastoröl, Rizinusoel, Rizinusöl (8023-83-4) (4)
Kohlendioxid, Kohlensäureanhydrid, Kohlensäure (124-38-9) (4)
Kohlenstoffdisulfid, Schwefelkohlenstoff (75-15-0) (4)
Kupferacetat (142-71-2) (4)
Kupferchlorid, Kupfer(II)-Chlorid, wässrig (7447-39-4) (4)
Kupfercyanid (544-92-3) (4)
Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat (7758-98-7) (4)
Kühlwasser (4)
Ligroin (8032-32-4) (4)
Limonade (4)
Lubricating Oil, Petroleum base (4)
Luft, unter 176° F/80°C, Pressluft (4)
Luft, unter 200° F/95°C, Pressluft (4)
Luft, ölfrei, unter 100° F/40°C (4)
Luft, ölfrei, unter 200° F/95°C (4)
MEK, Methyl-Aethyl-Keton, Methylethylketon, Butanon, Methylaethylketon (78-93-3) (4)
Magnesiumsulfat, E518, wässrig (7487-88-9) (4)
Maleinsäureanhydrid, Maleinsaeureanhydrid (108-31-6) (4)
Mayonnaise (4)
Methylacetoacetat, Acetylessigsäuremethylester (105-45-3) (4)
Methylacrylat (96-33-3) (4)
Methylalkohol, Methanol (67-56-1) (4)
Methylamin 30% (74-89-5) (4)
Methylbenzoat (93-58-3) (4)
Methylchlorid Trocken, Chlormethan (74-87-3) (4)
Methylchlorid feucht, Chlormethan (4)
Methyldichloroacetat (116-54-1) (4)
Methylether, Dimethylether, Methyloxid (115-10-6) (4)
Methylglycol, Ethandiolmonomethylether, 2-Methoxyethanol (109-86-4) (4)
Methylisobutylketon (108-10-1) (4)
Methylmethacrylat, Methyl-methacrylat (80-62-6) (4)
Milch (4)
Monophosphorsäure 10%, Phosphorsäure 10% (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 2% CIP, Phosphorsäure 2% CIP (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 25%, Phosphorsäure 25% (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 65%, Phosphorsäure 65% (7664-38-2) (4)
Monophosphorsäure 85%, Phosphorsäure 85% (7664-38-2) (4)
N-Butanol, 1-Butanol (71-36-3) (4)
N-Butylacrylat (141-32-2) (4)
N-Heptan (142-82-5) (4)
N-Oktan (111-65-9) (4)
N-Pentan (109-66-0) (4)
N-Propylacetat (109-60-4) (4)
N-Propylamin (107-10-8) (4)
Naphtalin, Naftalen, Nephthalin (91-20-3) (4)
Natriumaluminat (1302-42-7) (4)
Natriumborat (1303-96-4) (4)
Natriumcarbonat (wasserfrei) (497-19-8) (4)
Natriumchlorat trocken (7775-09-9) (4)
Natriumchlorid, Kochsalz, gewoehnliches Salz, wässrig (7647-14-5) (4)
Natriumchlorit (7758-19-2) (4)
Natriumdydroxyd, Natronlauge 2%, CIP (1310-73-2) (4)
Natriumhydrogensulfid (16 721-80-5) (4)
Natriumhypochlorit, Natriumhypochlorosum (7681-52-9) (4)
Natriummetaphosphat, wässrig (50 813-16-6) (4)
Natriumperborat, wässrig (11 138-47-9) (4)
Natriumsilikat, Sodium Sesquisilicate (1344-09-8) (4)
Natriumsulfat, wasserfrei, kristallwasserfrei (7757-82-6) (4)
Natriumsulfid (1313-82-2) (4)
Natriumthiosulfat 10% (7772-98-7) (4)
Nickelsulfat (7786-81-4) (4)
Nitrobenzene (98-95-3) (4)
Nonylphenol (25 154-52-3) (4)
O-Dichlorbenzol (95-50-1) (4)
Oelsaere, Ölsäure (112-80-1) (4)
Olivenöl (8001-25-0) (4)
Oxalsaeure, Oxalsäure (144-62-7) (4)
PER, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen (127-18-4) (4)
Palmitinsaeure, Palmitinsäure (57-10-3) (4)
Paraffinöl (8012-95-1) (4)
Pentylacetat (628-63-7) (4)
Peressigsäure 1,5% CIP (79-21-0) (4)
Perhydrol 10%, Wasserstoffperoxid 10%, Wasserstoffsuperoxid 10% (7722-84-1) (4)
Perhydrol 30%, Wasserstoffperoxid 30%, Wasserstoffsuperoxid 30% (7722-84-1) (4)
Perhydrol 90%, Wasserstoffperoxid 90%, Wasserstoffsuperoxid 90% (7722-84-1) (4)
Pflanzliche Öle und Fette (4)
Phenetol (103-73-1) (4)
Phenylhydrazin (100-63-0) (4)
Phosphin, Phosphortrihydrid, Phosphorwasserstoff (7803-51-2) (4)
Phosphortrichlorid (7719-12-2) (4)
Phosphorylchlorid, Phosphoroxidchlorid (10 025-87-3) (4)
Phthalsaeure, Phthalsäure, wässrig (88-99-3) (4)
Phthalsäureanhydrid (85-44-9) (4)
Propylalkohol, Propanol (71-23-8) (4)
Propylenaldehyd, Akrolein, Acrolein, Äthylaldehyd (107-02-8) (4)
Propylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan (57-55-6) (4)
Propylenoxid (75-56-9) (4)
Pyridin (110-86-1) (4)
Quecksilber (7439-97-6) (4)
Rauchende Schwefelsaeure, Oleum (8014-95-7) (4)
Reis, trocken (4)
Rohöl, Erdoel, Petroleum, Naphta, rohes Öl, Rohoel, rohes Oel (8002-05-9) (4)
Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker (57-50-1) (4)
Sahne, Schlagsahne (4)
Salicylsaeure, Salicylsäure (69-72-7) (4)
Salpetersäure 10%, Aetzwasser 10%, Salpetersaeure 10% (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 2% CIP, Aetzwasser 2% CIP, Salpetersaeure 2% CIP (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 20%, Aetzwasser 20%, Salpetersaeure 20% (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 40%, Aetzwasser 40%, Salpetersaeure 40% (7697-37-2) (4)
Salpetersäure 70%, Aetzwasser 70%, Salpetersaeure 70% (7697-37-2) (4)
Sauerstoff (7782-44-7) (4)
Schokolade (4)
Schwefeldioxid, flüssig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, flüssig (7746-09-5) (4)
Schwefeldioxid, gasförmig, E220, Schwefelsaeureanhydrid, gasförmig (7746-09-5) (4)
Schwefelhexafluorid (2551-62-4) (4)
Schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumsulfat (7783-20-2) (4)
Schwefelsaures kali, E515, Kaliumsulfat (7778-80-5) (4)
Schwefelsäure 10% (7664-93-9 ) (4)
Schwefelsäure 25% (7664-93-9 ) (4)
Schwefelsäure 50% (7664-93-9 ) (4)
Schwefelsäure 75% (7664-93-9) (4)
Schwefelsäure 98% (7664-93-9) (4)
Schwefeltrioxid, trocken (7446-11-9) (4)
Schwefelwasserstoff, gasförmiger trocken (7783-06-4) (4)
Schwefeläther, Äthyläther, 1,1-Oxybisethan, Ethylether (60-29-7) (4)
Schwefligsäure, schweflige Säure (7782-99-2) (4)
Seifenlösungen, Seifenwasser (68952-95-4) (4)
Speiseessig, Acetum (4)
Spirituosen, Rohrzucker (57-50-1) (4)
Stearinsaeure, Stearinsäure (57-11-4) (4)
Sterilwasser, Entionisiertes Wasser, Demi Wasser (4)
Stickstoff, gasförmig (7727-37-9) (4)
Styrol, Phenyläthen, Vinylbenzol (100-42-5) (4)
TBP, Tributylphosphat (126-73-8) (4)
TCE, Trichloräthylen, Azetylentrichlorid, Trichloroethylenum, Tri, Trichlor-aethylen, Trichlorethylen (79-01-6) (4)
TCM, Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff (56-23-5) (4)
TEA, Triethanolamin (102-71-6) (4)
Tee, trocken (4)
Terpentinöl, Terpentin (8006-64-2) (4)
Tetrachlorethan, trocken (79-34-5) (4)
Tetrahydrofuran, THF (109-99-9) (4)
Tetrahydronaphthalin (119-64-2) (4)
Thionylchlorid (7719-09-7) (4)
Thiophen (110-02-1) (4)
Titantetrachlorid (7550-45-0) (4)
Toluol, Toluen (108-88-3) (4)
Trichlorethylphosphat (306-52-5) (4)
Triethylamin (121-44-8) (4)
Trikresylphosphat, tricresylphosphat (1330-78-5) (4)
Trimethylamin (75-50-3) (4)
Trioctylphosphat (1806-54-8) (4)
Vinylacetat (108-05-4) (4)
Vinylchlorid, Chlorethylen (75-01-4) (4)
Vinylcyanid, Acrylnitril (107-13-1) (4)
Wasser heiss 200°F - 95°C (4)
Wasser, Meerwasser (4)
Wasser, kalt, Prozesswasser (7732-18-5) (4)
Wasserstoff (1333-74-0) (4)
Wein (4)
Weinsäure 25% (133-37-9) (4)
White Spirit, Lackbenzin, Testbenzin (64742-89-8) (4)
Zinkacetat (5970-45-6) (4)
Zinkchlorid (7646-85-7) (4)
Zitronensäure, E330 (77-92-9) (4)
Zuckersirup, Rohrzuckersirop (4)
Äthanolamin (141-43-5) (4)
Öl, Mineralöl (4)
Geeignet für
Filter löschen
(5 der 5 angezeigten Artikel)